Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO 797281 USB Kabel 1 m USB B USB C Schwarz (797281)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2GO 797281 USB Kabel 1 m USB B USB C Schwarz
2GO 797281 USB Kabel 1 m USB B USB C Schwarz
2GO 797281 USB Kabel 1 m USB B USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7548081
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     797281
EAN/GTIN:
     4010425972819
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 1m black
usb anschlusskabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1 m
Anschluss 1  USB B
Anschluss 2  USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Schwarz
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
USB B
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m, 797281, schwarz, lade/datenkabel, typec, kabel, ladedatenkabel, lade, datenkabel, type
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,29*
€ 3,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,92*
€ 18,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.