Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO USB Lade-/Datenkabel USB Type-C 1m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2GO USB Lade-/Datenkabel USB Type-C 1m schwarz
2GO USB Lade-/Datenkabel USB Type-C 1m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-400922
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     797281
EAN/GTIN:
     4010425972819
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 1m black
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
weight:
0.040 kg
height:
0.040 m
width:
0.080 m
depth:
0.190 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,29*
€ 3,49*
€ 3,50*
ab € 12,87*
€ 18,50*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.