Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Klinke Kabel
>
Klinke Adapterkabel
>
Artikel
ATEN 2L-7D03UD - Video- / USB- / Audio-Kabel - USB Typ A, 4-polig, Mini-Phone Stereo 3,5 mm, DVI-D (M) - Mini-Phone Stereo 3,5 mm, USB Typ B, 4-polig, DVI-D (M) - 3 m (2L-7D03UD)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-755767
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
2L-7D03UD
EAN/GTIN:
4710423776050
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
aten kvm kabel
Übersicht
Kurzinfo
ATEN 2L-7D03UD - Video- / USB- / Audio-Kabel - USB Typ A, 4-polig, Mini-Phone Stereo 3.5 mm, DVI-D (M) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm, USB Typ B, 4-polig, DVI-D (M) - 3 m
Gruppe
System- und Stromkabel
Hersteller
ATEN Technology
Hersteller Art. Nr.
2L-7D03UD
Modell
2L-7D03UD
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
ATEN 2L-7D03UD - Video- / USB- / Audio-Kabel - 3 m
Typ
Video- / USB- / Audio-Kabel
Länge
3 m
Anschluss/Anschlüsse
Digital DVI, 24-polig
Mini-Phone Stereo 3.5 mm
USB Typ A, 4-polig
Paketierte Menge
1
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
Digital DVI, 24-polig
Mini-Phone Stereo 3.5 mm
USB Typ B, 4-polig
Ausführliche Details
Allgemein
Typ
Video- / USB- / Audio-Kabel
Länge
3 m
Paketierte Menge
1
Konnektivität
Anschluss/Anschlüsse
Digital DVI, 24-polig
Mini-Phone Stereo 3.5 mm
USB Typ A, 4-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
Digital DVI, 24-polig
Mini-Phone Stereo 3.5 mm
USB Typ B, 4-polig
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Video- / USB- / Audio-Kabel
Länge:
3 m
Paketierte Menge:
1
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
KVM und Data-Switches
>
KVM Kabel & Kits
Weitere Suchbegriffe:
kvm kabel
,
kvm kabel 3m
,
aten
,
2l7d03ud
,
7d03ud
,
dvid
,
stereo
,
miniphone
,
mini
,
phone
,
video
,
audiokabel
,
audio
,
kabel
,
dual
,
link
,
schwarz
,
kombikabel
,
duallink
,
24+1pol
,
st./st.
,
a/st.
,
klinkenst./st.
,
241pol
,
stst
,
klinkenstst
,
1pol
,
klinkenst
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 34,13*
€ 44,89*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,01*
€ 54,65*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 42,38*
€ 55,54*
Lager 7405
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 42,61*
€ 55,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,35*
€ 75,61*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 1,8 M USB DisplayPort Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,72*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB DisplayPort Triple Display KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UDPX6
ab € 49,04*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB DVI-D Dual-Link Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UDX3
ab € 37,20*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB DVI-D Dual-Link Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UDX2
ab € 32,14*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB HDMI Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UHX5
ab € 37,11*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB HDMI Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UHX4
ab € 33,10*
Zubehör
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Empfänger mit Dual SFP
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.461,80*
Zubehör
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Empfänger mit Dual SFP & PoE
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.542,43*
Zubehör
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Sender mit Dual SFP
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.461,90*
Zubehör
ATEN 3 M USB DisplayPort Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D03UDPX5
ab € 56,88*
Zubehör
ATEN 3 M USB DisplayPort Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D03UDPX4
ab € 44,19*
Zubehör
ATEN 3 M USB DVI-D Dual Link Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D03UDX5
ab € 56,75*
Zubehör
ATEN 3 M USB DVI-D Dual Link Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D03UDX4
ab € 41,75*
Zubehör
ATEN 3 M USB HDMI Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D03UHX5
ab € 49,01*
Zubehör
ATEN 3 M USB HDMI Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D03UHX4
ab € 44,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen