Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Professional - Patch-Kabel - SC/APC Einzelmodus (M) (FPSLS00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7560694
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FPSLS00
EAN/GTIN:
     4052792066142
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink Professional - Patch-Kabel - SC/APC Einzelmodus (M) zu LC/APC Einzelmodus (M) - 0.5 m - 2 mm - Glasfaser - Simplex - 9/125 Mikrometer - G.657.A2/OS2 - halogenfrei - Gelb
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  FPSLS00
EAN/UPC  4052792066142

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Professional Patch-Kabel - 0.5 m - Gelb
Typ  Patch-Kabel - G.657.A2/OS2
Technologie  Simplex Glasfaser
Glasfasertyp  Single-Modus
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, biegeunempfindlich
Länge  0.5 m
Durchmesser  2 mm
Kern- / Manteldurchmesser  9/125 Mikrometer
Anschluss  SC/APC Einzelmodus - männlich
Stecker (zweites Ende)  LC/APC Einzelmodus - männlich
Farbe  Gelb

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - G.657.A2/OS2
Technologie  Simplex Glasfaser
Glasfasertyp  Single-Modus
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Kern- / Manteldurchmesser  9/125 Mikrometer
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, biegeunempfindlich
Länge  0.5 m
Durchmesser  2 mm
Gewicht  9 g
Farbe  Gelb
  
Konnektivität  
Anschluss  SC/APC Einzelmodus - männlich
Stecker (zweites Ende)  LC/APC Einzelmodus - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, UKCA
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  11 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - G.657.A2/OS2
Technologie:
Simplex Glasfaser
Glasfasertyp:
Single-Modus
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Kern- / Manteldurchmesser:
9/125 Mikrometer
Leistungsmerkmale:
Halogenfrei, biegeunempfindlich
Länge:
0.5 m
Durchmesser:
2 mm
Farbe:
Gelb
Anschluss:
SC/APC Einzelmodus - männlich
Stecker (zweites Ende):
LC/APC Einzelmodus - männlich
Kennzeichnung:
IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, UKCA
Transportgewicht:
11 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel os2 sc/lc, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker, glasfaser-patchkabel sc, logilink, patchkabel, fpsls00, einzelmodus, scsimplex, stecker, lcsimplex, simplex, professional, sc/apc, lc/apc, glasfaser, 9/125, mikrometer, g.657.a2/os2, halogenfrei, gelb, faser:, g657.a2, stück, scapc, lcapc, 9125, g657a2os2, faser, g657a2
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,58*
€ 1,90*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,76*
€ 2,85*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 3,50*
6 Tage
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,69*
€ 7,73*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,40*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FPSLS01
ab € 1,66*
Sonstiges
LogiLink
FPSLS02
ab € 1,74*
Sonstiges
LogiLink
FPSLS03
ab € 1,87*
Sonstiges
LogiLink
FPSLS05
ab € 2,10*
Sonstiges
LogiLink
FPSLS10
ab € 2,62*
Sonstiges
LogiLink
FPSLS15
ab € 3,14*
Sonstiges
LogiLink
FPSLS20
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.