Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; OS2; LC/APC,SC/APC; 0,5m; LSZH; gelb; ØLeitg: 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Patchkabel; OS2; LC/APC,SC/APC; 0,5m; LSZH; gelb; ØLeitg: 2mm
LWL-Patchkabel; OS2; LC/APC,SC/APC; 0,5m; LSZH; gelb; ØLeitg: 2mm
Artikel-Nr.:
     2805-FPSLS00
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FPSLS00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: LOGILINK
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: gelb
Kabellänge: 0,5m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: LC/APC;SC/APC
Leitungsaußendurchmesser: 2mm
Ausführung: simplex;Singlemode (SM)
LWL Kategorie: OS2
Steckverbinder Farbe: grün
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G657A2
Art des Materials: halogenfrei
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
71
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,61*
€ 2,53*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,79*
€ 3,76*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 4,58*
6 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,75*
€ 9,80*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,36*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FPSLS01
ab € 1,66*
Sonstiges
LogiLink
FPSLS02
ab € 1,78*
Sonstiges
LogiLink
FPSLS03
ab € 1,86*
Sonstiges
LogiLink
FPSLS05
ab € 2,11*
Sonstiges
LogiLink
FPSLS10
ab € 2,59*
Sonstiges
LogiLink
FPSLS15
ab € 3,14*
Sonstiges
LogiLink
FPSLS20
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.