Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY X-PRO - SSD - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PNY X-Pro 1000 GB Schwarz
PNY X-Pro 1000 GB Schwarz
PNY X-Pro 1000 GB Schwarz
PNY X-Pro 1000 GB Schwarz
PNY X-Pro 1000 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7642220
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     PSD0CS2260-1TB-RB
EAN/GTIN:
     0751492659268
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  PNY X-PRO - SSD - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x2
Gruppe  Festplatten
Hersteller  PNY
Hersteller Art. Nr.  PSD0CS2260-1TB-RB
Modell  PNY X-PRO
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  PNY X-PRO - Solid-State-Disk - 1 TB - USB 3.2 Gen 2x2
Produktbeschreibung  PNY X-PRO - SSD - 1 TB - USB 3.2 Gen 2x2
Typ  Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Typ  Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität  1 TB
Schnittstelle  USB 3.2 Gen 2x2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  63.5 mm x 57.2 mm x 10.9 mm
Gewicht  45.4 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Gerätetyp  Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität  1 TB
Schnittstelle  USB 3.2 Gen 2x2
Breite  63.5 mm
Tiefe  57.2 mm
Höhe  10.9 mm
Gewicht  45.4 g
  
Leistung  
Interner Datendurchsatz  1500 MBps (lesen)/ 1400 MBps (Schreiben)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.2 Gen 2x2 - 24-poliger USB-C
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Acronis True Image
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Linux Kernel 2.4.10, Windows 8, Windows 10, Windows 11
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-C 3.2 Kabel - extern
1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern
Kennzeichnung  EMC, FCC, RoHS, REACH, UKCA
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  10 cm
Transporttiefe  3.2 cm
Transporthöhe  13 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität:
1 TB
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 2x2
Breite:
63.5 mm
Tiefe:
57.2 mm
Höhe:
10.9 mm
Interner Datendurchsatz:
1500 MBps (lesen)/ 1400 MBps (Schreiben)
Schnittstellen:
1 x USB 3.2 Gen 2x2 - 24-poliger USB-C
Software inbegriffen:
Acronis True Image
Kennzeichnung:
EMC, FCC, RoHS, REACH, UKCA
Transportbreite:
10 cm
Transporttiefe:
3.2 cm
Transporthöhe:
13 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd 1tb, external hdd, external hard drives 1tb, 2260, xpro, psd0cs22601tbrb, electronics, psd0cs2260, portable, extern, tragbar, ssdex, elitexpro, black, elitex, zwart, 2/typec, cs2260, 2typec, type
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 88,50*
€ 109,09*
Frei Haus
ab € 90,20*
€ 110,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 129,70*
€ 151,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.