Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY EliteX-PRO 1TB Externe SSD USB-C® USB 3.2 (Gen 2x2) Schwarz PSD0CS2260-1TB-RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V568793
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     PSD0CS2260-1TB-RB
EAN/GTIN:
     0751492659268
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Lieferumfang:
PNY EliteX-PRO Externe SSD + USB-C® zu USB-C® Kabel + USB-C® zu USB-A Kabel
Weitere Informationen:
Tiefe:
6.35 cm
Höhe:
1.1 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
5.7 cm
Schreiben (max.):
1400 MB/s
Gewicht:
45 g
Speicherkapazität:
1 TB
Schnittstellen:
USB-C® USB 3.2 (Gen 2x2)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Speichermedien-Besonderheiten:
Aluminium Gehäuse
Serie:
EliteX-PRO
Formatiert für:
Linux + MacOS + Windows
Produkt-Art:
Externe SSD
Lesen (max.):
1500 MB/s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 88,50*
€ 109,09*
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,20*
€ 110,82*
€ 3,50*
ab € 129,70*
€ 151,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.