Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF553dw 4-in-1 sw Laser inkl. WLAN (5160C019AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon i-SENSYS MF553DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF553DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     2753I-7756955
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5160C019AA
EAN/GTIN:
     8714574670324
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Canon i-SENSYS MF553dw 4-in-1 sw Laser inkl. WLAN (5160C019AA)
Weitere Informationen:
Gewicht:
25,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, 4-in-1 drucker laser, 3 in 1 drucker, all-in-one-drucker canon, canon, 5160, isensys, mf553dw, sensys, 5160c019, 5160c019aa, laser, mono, 38ppm, 4in1, inkl., wlan, multifunktionsdrucker, seiten/min., inkl, seitenmin, seiten, legal, original, a4/legal, medien, kopieren, drucken, blatt, 33.6
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 608,32*
€ 664,81*
Frei Haus
ab € 619,40*
€ 679,52*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 648,58*
€ 708,02*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 651,27*
€ 709,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,02*
€ 718,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,99*
€ 844,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,34*
€ 832,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,19*
€ 821,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,36*
€ 794,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,27*
€ 775,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.