Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF553dw DIN A4 Las.SW 4in1 Duplex WiFi SP Duplexeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon i-SENSYS MF553dw DIN A4 Las.SW 4in1 Duplex WiFi SP Duplexeinheit
Canon i-SENSYS MF553dw DIN A4 Las.SW 4in1 Duplex WiFi SP Duplexeinheit
Artikel-Nr.:
     7405B-999466392
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5160C019
EAN/GTIN:
     8714574670324
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer

Canon i-SENSYS MF553dw DIN A4 Las.SW 4in1 Duplex WiFi SP Duplexeinheit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Canon i-SENSYS MF553dw - Multifunktionsdrucker - s/w Gerätetyp: Multifunktionsdrucker Faxtyp: Super G3 - Normalpapier Drucktechnologie: Laser (monochrom) Monatliche Kapazität (max.): 150000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen: 2.000 - 7.500 Seiten Max. Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 43 Seiten/Min. Max. Kopierauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi Max. Druckgeschwindigkeit: Bis zu 43 Seiten/Min. Max. Druckauflösung: Bis zu 1200 x 1200 dpi Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit: 33.6 Kbps Faxauflösungen: 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi Scannen: 600 x 600 dpi Bildschirm: 12,7 cm Originalgröße: 105 x 128 mm (Min.) - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max) Vorlagenart: Blätter Kapazität Dokumenteinzug: 50 Blatt Mediengröße: 76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) Medientyp: Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, Postkarten Standardmedienkapazität: 650 Blatt Max. Medienkapazität: 2300 Blatt Mehrzweckeinzug Kapazität: 100 Blatt Ausgabeablagekapazität: 150 Blatt Automatisch beidseitig: Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) Verbindungsverfügbarkeit: Ja Schnittstelle: USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host AirPrint-fähig: Ja Büromaschinen-Merkmale: Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Zugangspunktmodus, iFAX, Drucken von Barcodes Stromversorgung: Wechselstrom 230V (50/60Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 49,4 cm x 46,4 cm x 45,2 cm Gewicht: 19,8 kg

Canon i–SENSYS MF553dw DIN A4 Las.SW 4in1 Duplex WiFi SP Duplexeinheit

Produktbeschreibung:

Die Canon i–SENSYS MF550 Serie ist die Produktivität
in Person mit hocheffizientem Scannen,
superschnellen Druckgeschwindigkeiten und umfassender
Cloud– und Mobilkonnektivität.
Features: * Video steht beim Poly CCX 700 Business
Media Phone (Open SIP) im Vordergrund.
Eine integrierte Videokamera und ein großer 7–Zoll–Bildschirm
machen es zum perfekten Telefon für Manager und
Führungskräfte.
Verlassen Sie sich auf die legendäre Audioqualität von Poly,
damit die Gespräche nicht abreißen. Und es ist
überall leicht zu installieren – Wi–Fi ist im
Lieferumfang enthalten Produktbeschreibung: Canon
i–SENSYS MF553dw – Multifunktionsdrucker – s/w
Gerätetyp: Multifunktionsdrucker Faxtyp: Super
G3 – Normalpapier Drucktechnologie: Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.): 7405–150000 Seiten Empfohlenes
monatliches Volumen: 2.000 – 7.500 Seiten Max.
Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 43 Seiten/Min. Max.
Kopierauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 43 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung: Bis zu 1200 x 1200 dpi Max.
Faxübertragungsgeschwindigkeit: 33.6 Kbps Faxauflösungen:
200 x 400 dpi,
200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi Scannen:
600 x 600 dpi Bildschirm: 12,7 cm Originalgröße:
105 x 128 mm (Min.) – A4 (210 x 297 mm),
Legal (216 x 356 mm) (Max) Vorlagenart: Blätter
Kapazität Dokumenteinzug: 50 Blatt Mediengröße:
76.2 x 127 mm (Min.) – Legal (216 x 356 mm),
A4 (210 x 297 mm) (Max) Medientyp: Briefumschläge,
Normalpapier, Etiketten, Recycling–Papier, schweres Papier,
dünnes Papier, Postkarten Standardmedienkapazität:
650 Blatt Max.
Medienkapazität: 2300 Blatt Mehrzweckeinzug Kapazität:
100 Blatt Ausgabeablagekapazität: 150 Blatt Automatisch
beidseitig: Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit: Ja Schnittstelle: USB 2.0,
Gigabit LAN, Wi–Fi(n), USB–Host AirPrint–fähig:
Ja Büromaschinen–Merkmale: Scan–to–E–Mail,
Scannen in die Cloud, Zugangspunktmodus, iFAX,
Drucken von Barcodes Stromversorgung: Wechselstrom
230V (50/60Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe):
49,4 cm x 46,4 cm x 45,2 cm Gewicht: 19,8 kg Data
provided by CNET Channel Die technischen Daten
werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen
Information zur Verfügung gestellt.
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.

Technische Details:

Allgemein
Druckerschriften
PCL x 93 ¦ PostScript 3 x 136
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Faxtyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser – monochrom
Monatliche Kapazität (max.)
7405–150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
2.000 – 7.500 Seiten
Display–Diagonale
12,7 cm
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi–Fi(n), USB–Host
AirPrint–fähig
Ja
Büromaschinen–Merkmale
Scan–to–E–Mail, Scannen in die Cloud, Zugangspunktmodus, iFAX, Drucken von Barcodes
Speicher
Standardspeicher
1 GB
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 43 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Graustufen Halbtöne
256
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Belichtungsmodi
Text, Foto, Text und Foto
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Frame Erase Copy, Sortierung der Kopien
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 43 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF, UFRII, JPEG
Automatisch beidseitig
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5.7 Sek.
Scannen
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung
9600 x 9600 dpi
Farbtiefe
24–Bit
Farbtiefe (intern)
24–Bit
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 512 Seiten
Faxfunktionen
Schnellwahl
281 Rufnummer(n)
Telefon–/Faxweiche
Ja
Rundsenden
310 Rufnummern
Funktionen
Double Sided Faxing
Dokumenten– und Medienhandling
Min. Vorlagenformat
105 x 128 mm
Max. Vorlagenformat
A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 105 x 128 mm
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
199 g/m²
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling–Papier, schweres Papier, dünnes Papier, Postkarten
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com–10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität
650 Blatt
Max. Medienkapazität
2300 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten– und Medienhandling
DSDF – 50 Blatt Größe: 105 x 128 mm – Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m² – 105 g/m² ¦ Papierkassette – 550 Blatt Größe: 105 x 148 mm – Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² – 120 g/m² ¦ Mehrzweckfach – 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² – 199 g/m² ¦ Ausgabefach – 150 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) – s/w ¦ Drucken: bis zu 65.2 Seiten/Min. (A5) – s/w ¦ Drucken: bis zu 36 Seiten/Min. (A4) – s/w–Duplex ¦ Kopieren: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) – s/w ¦ Kopieren: bis zu 36 ipm – s/w–Duplex ¦ Scannen: bis zu 38 ipm – s/w ¦ Scannen: bis zu 13 ipm – Farbe ¦ Scannen: bis zu 70 ipm – s/w–Duplex ¦ Scannen: bis zu 26 Seiten/Min. – Farbe Duplex
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0 – 4–poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit–LAN – RJ–45 ¦ USB host
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Secure Print, SSL, WEP, WPA–PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2–PSK, TKIP, AES, IP–Filterung, MAC–Adressfilterung, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.11 oder höher, MS Windows Server 2019, Windows 11, MS Windows Server 2022
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
1430 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
13.6 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.9 Watt
Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w
6.4 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) – bis zu 5100 Seiten – Canon 056L
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
49,4 cm
Tiefe
46,4 cm
Höhe
45,2 cm
Gewicht
19,8 kg
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
24 dB (Leerlauf) / 54 dB (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, 4-in-1 drucker laser, 3 in 1 drucker, all-in-one-drucker canon, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 608,32*
€ 664,81*
Frei Haus
ab € 619,40*
€ 679,52*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 648,58*
€ 708,02*
Frei Haus
ab € 651,27*
€ 709,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,02*
€ 718,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,02*
€ 842,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,37*
€ 829,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,36*
€ 819,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,53*
€ 791,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,58*
€ 771,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.