Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF553DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon i-SENSYS MF553DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF553DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     855-7421606
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5160C019
EAN/GTIN:
     8714574670324
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Das kompakte und vernetzte Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystem Canon i-SENSYS MF553dw bietet hohe Leistung beim Drucken, Scannen und Faxen. Die native Cloud-Anbindung ist standardmäßig vorhanden, sodass Sie über Cloud-Speicher wie Google Drive, DropBox und OneDrive drucken und scannen können. Mit der Anwendungsbibliothek können Sie häufig genutzte Arbeitsabläufe als Funktionstaste festlegen, während die Funktionen Secure PIN und Systemüberprüfung beim Start Dokumente und Drucksystem vor externen Angriffen schützen. Hohe Druckgeschwindigkeiten bis 43 Seiten/Min. und kabelloses Drucken vom Smartphone oder Tablet mit der Canon PRINT Business App, Apple AirPrint oder Android Mopria sorgen für höchste Produktivität.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Vorstand, Legal, Brief, Oficio, Aussage
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 120 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 199 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 30 °C
Maximale monatliche Auslastung:
150000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Kopieren, Drucken, Scannen
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
2000 - 75000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII
Drucker-Schriftarten:
PCL, PostScript
Speicherkapazität:
1024 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
54 dB
Schalldruckpegel (Standby):
24 dB
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
550 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Maximale Papierkapazität:
2300 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Breite:
494 mm
Tiefe:
464 mm
Höhe:
452 mm
Gewicht:
19800 g
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
ADF-Scanner
Scan to:
Cloud, E-Mail
Unterstützte Bildformate:
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
ICA, TWAIN, WIA
Kopieren:
Monokopie
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2, 4
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Faxen:
Mono-Faxen
Fax-Auflösung (schwarz):
200 x 100 DPI
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
512 Seiten
Kurzwahlen:
Ja
Stromverbrauch (max.):
1430 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
590 W
Stromverbrauch (Standby):
13.6 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.9 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.41 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
43 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
14 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
5.7 s
Sicheres Drucken:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, canon kopierer a4, netzwerkdrucker, usb netzwerk drucker
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 603,52*
€ 647,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 618,92*
€ 658,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 654,12*
€ 695,11*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 654,71*
€ 695,12*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 657,93*
€ 701,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,19*
€ 770,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,19*
€ 766,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,46*
€ 755,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,17*
€ 735,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,52*
€ 718,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.