Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poynting XPOL-2-5G - 11 dBi - 10 / 11 dBi - 50 Ohm - Richtantenne - SMA - IP65 (XPOL-2-5G-03)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Poynting XPOL-2-5G Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 11 dBi
Poynting XPOL-2-5G Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 11 dBi
Poynting XPOL-2-5G Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 11 dBi
Poynting XPOL-2-5G Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 11 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-7805377
Hersteller:
     Poynting Antennas
Herst.-Nr.:
     XPOL-2-5G-03
EAN/GTIN:
     6009710920121
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Richtantenne
Kabel SMA
SMA Kabel
Poynting A-XPOL-0002-V3-03 Cross Polarized LTE+5G Antenne Cross Polarized LTE und 5G Antenna - 690-3800 MHz. - max. Gain: 11 dBi - Bulkhead N-Type (Female) - IP65 - Wall und Pole mount (bracket included) (XPOL-2-5G-03)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, lte antenne poynting, lte antenne, lte antenne 11dbi, poynting, axpol0002v303, 0002, xpol, cross, polarized, lte+5g, antenne, lte5g, xpol25g03, antennen, 5g/lte, mast/wand, weiß, 11dbi, flatmimo, kabel, antenna, 6903800, mhz., max., gain:, bulkhead, ntype, female, ip65
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 143,31*
€ 179,08*
4 Tage
9
€ 6,00*
ab € 144,77*
€ 180,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 151,84*
€ 188,51*
€ 6,90*
ab € 172,85*
€ 208,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,51*
€ 224,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.