Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER VERITON Z2592G I3-1215U 4.4G 8GB 256GB SSD W11P (DQ.VX0EG.001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton VZ2592G Intel® Core™ i3 i3-1215U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton VZ2592G Intel® Core™ i3 i3-1215U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton VZ2592G Intel® Core™ i3 i3-1215U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton VZ2592G Intel® Core™ i3 i3-1215U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton VZ2592G Intel® Core™ i3 i3-1215U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton VZ2592G Intel® Core™ i3 i3-1215U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7848453
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DQ.VX0EG.001
EAN/GTIN:
     4711121206290
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
All-in-One PC
Komplett-PC
ACER VERITON Z2592G I3-1215U 4.4G 8GB 256GB SSD W11P (DQ.VX0EG.001)
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, acer ssd, acer komplettsysteme, all-in-one pc i3, acer, dqvx0eg001, dq.vx0eg.001, vx0eg, w11p, 2592, veriton, z2592g, i31215u, 1215, 1215u, 256gb, 8gb/256gb, 8gb256gb, vz2592g, ddr4, pcie, 21.5in, acerveriton, 4.4g, 215in, ssd215aio
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 624,96*
€ 692,33*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 629,96*
€ 694,02*
€ 1,93*
ab € 659,17*
€ 722,93*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 669,00*
€ 737,68*
5 Tage
15
€ 1,00*
ab € 681,76*
€ 750,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,68*
€ 877,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,59*
€ 867,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,24*
€ 859,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,46*
€ 840,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,00*
€ 796,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WPAAP.A02
ab € 16,79*
Zubehör
Acer
SV.WPAAP.A03
ab € 23,85*
Zubehör
Acer
SV.WPAAP.A04
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.