Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACERVeriton Z2592G i3-1215U W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton VZ2592G Intel® Core™ i3 i3-1215U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton VZ2592G Intel® Core™ i3 i3-1215U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton VZ2592G Intel® Core™ i3 i3-1215U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton VZ2592G Intel® Core™ i3 i3-1215U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton VZ2592G Intel® Core™ i3 i3-1215U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton VZ2592G Intel® Core™ i3 i3-1215U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Artikel-Nr.:
     643-353249
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DQ.VX0EG.001
EAN/GTIN:
     4711121206290
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
All-in-One PC
Komplett-PC
ACERVeriton Z2592G i3-1215U W11P
8GB/256GB SSD/21,5"/AIO
... > PC > PC´S > ACER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 624,80*
€ 666,30*
Lager 643
Frei Haus
ab € 625,48*
€ 666,38*
€ 1,93*
ab € 654,35*
€ 696,43*
Frei Haus
ab € 667,49*
€ 710,94*
5 Tage
15
€ 1,00*
ab € 682,54*
€ 724,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,38*
€ 792,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,05*
€ 786,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,40*
€ 781,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,81*
€ 770,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,48*
€ 744,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WPAAP.A02
ab € 16,63*
Zubehör
Acer
SV.WPAAP.A03
ab € 23,83*
Zubehör
Acer
SV.WPAAP.A04
ab € 21,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.