Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 59616 Glasfaserkabel 30 m SC/APC LC/UPC FTTH OS2 Weiß (59616)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 59616 Glasfaserkabel 30 m SC LC FTTH OS2 Weiß
Goobay 59616 Glasfaserkabel 30 m SC LC FTTH OS2 Weiß
Goobay 59616 Glasfaserkabel 30 m SC LC FTTH OS2 Weiß
Goobay 59616 Glasfaserkabel 30 m SC LC FTTH OS2 Weiß
Goobay 59616 Glasfaserkabel 30 m SC LC FTTH OS2 Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-7977403
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     59616
EAN/GTIN:
     4040849596162
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  30 m
Kabeltyp  FTTH
Lichtleitertyp  OS2
Anschluss 1  SC/APC
Anschluss 2  LC/UPC
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Weiß
Jackenmaterial  Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser  9 µm
Verkleidungsdurchmesser  125 µm
Kabel mode struktur  Einzelmodus
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  40 - 85 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Biegeradius  3 cm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsart  Polybag

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
30 m
Kabeltyp:
FTTH
Lichtleitertyp:
OS2
Anschluss 1:
SC/APC
Anschluss 2:
LC/UPC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Weiß
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser:
9 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Betriebstemperatur:
40 - 85 °C
Biegeradius:
3 cm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Polybag
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, lwl patchkabel 30m os2, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker singlemode, 59616, goobay, glasfaserkabel, wentronic, ftth, singlemode, white, simplex, sc/apc, lc/upc, weiß, scapc, lcupc
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
€ 9,90*
ab € 9,95*
€ 10,76*
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 10,77*
6 Tage
34
€ 6,99*
ab € 11,37*
€ 12,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,06*
€ 38,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59617
ab € 1,94*
Zubehör
Goobay
59627
ab € 2,04*
Zubehör
Goobay
59637
ab € 2,27*
Zubehör
Goobay
59647
ab € 2,06*
Zubehör
Wentronic
59657
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.