Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 59661 Glasfaserkabel 5 m SC/APC SC/UPC FTTH OS2 Gelb (59661)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 59661 Glasfaserkabel 5 m SC FTTH OS2 Gelb
Goobay 59661 Glasfaserkabel 5 m SC FTTH OS2 Gelb
Goobay 59661 Glasfaserkabel 5 m SC FTTH OS2 Gelb
Goobay 59661 Glasfaserkabel 5 m SC FTTH OS2 Gelb
Goobay 59661 Glasfaserkabel 5 m SC FTTH OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     2753I-7977438
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     59661
EAN/GTIN:
     4040849596612
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Produkttext

Das Patchkabel eignet sich für private und industrielle Anwendungen, inkl. Glasfaser bis in die Wohnung (Fibre to the Home, FTTH), und ist kompatibel mit dem FTTH-Angebot von Telekom Deutschland, Vodafone, Deutsche Glasfaser etc. Die biegeoptimierte LWL-Faser ermöglicht eine platzsparende Verlegung, ohne dabei die Dämpfung zu erhöhen und so Störungen zu riskieren.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  5 m
Kabeltyp  FTTH
Lichtleitertyp  OS2
Anschluss 1  SC/APC
Anschluss 2  SC/UPC
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Gelb
Jackenmaterial  Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser  9 µm
Verkleidungsdurchmesser  125 µm
Kabel mode struktur  Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen  1310 nm
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  40 - 85 °C
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsart  Polybag

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
FTTH
Lichtleitertyp:
OS2
Anschluss 1:
SC/APC
Anschluss 2:
SC/UPC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Gelb
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser:
9 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen:
1310 nm
Betriebstemperatur:
40 - 85 °C
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Polybag
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, lwl patchkabel sc os2, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker singlemode, 59661, goobay, glasfaserkabel, wentronic, ftth, singlemode, yellow, simplex, sc/apc, sc/upc, gelb, scapc, scupc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
28
€ 9,90*
ab € 3,99*
€ 6,07*
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 6,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,65*
€ 30,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59583
ab € 2,11*
Zubehör
Goobay
59594
ab € 2,04*
Zubehör
Goobay
59627
ab € 2,04*
Zubehör
Goobay
59637
ab € 2,20*
Zubehör
Goobay
59647
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.