Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz (90YE00S3-B0NA00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 750W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8041561
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00S3-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081786733
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Produkttext

Gebaut für lange Lebensdauer Das ASUS TUF Gaming 750W Gold bietet militärische Stärke, ein Flaggschiff-Lüfterdesign und PCB-Schutz für eine effiziente, langlebige Stromversorgung. Das Ergebnis ist ein Netzteil, das dein System über Jahre hinweg zuverlässig mit Energie versorgt. Langlebigkeit TUF-Komponenten Bestnoten Mit Komponenten in Militärqualität, darunter Kondensatoren, die für einen Betrieb bei 105°C und eine Lebensdauer von bis zu 170.000 Stunden ausgelegt sind, kannst du mit dem ASUS TUF Gaming 750W Gold selbstbewusst dein neues System bauen. Doppelkugellager-Lüfter 2x längere Lebenserwartung Für eine vorbildliche Kühlung sorgt ein 135-mm-Lüfter, der mit einem Doppelkugellager ausgestattet ist, das bis zu doppelt so lange hält wie ein Gleitlagerdesign. PCB-Schutzbeschichtung Komplett umhüllt Eine konforme Schutzschicht umgibt die Leiterplatte und schützt sie vor Kurzschlüssen, die durch Feuchtigkeit, Staub und Schmutz verursacht werden. ENGINEERING 80 Plus Gold Zertifizierung Herz aus Gold Die TUF Gaming 750W Gold Aura Edition ist mit effizienten japanischen Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert ausgestattet, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten - was ihr den 80 PLUS® Gold-Status verleiht. Das bedeutet, dass er einen Wirkungsgrad von bis zu 92 % hat, was zu weniger Hitze, weniger Lüftergeräuschen und höherer Zuverlässigkeit führt. ATX 3.0 Kompatibel Ein Schritt in die Zukunft Die neuesten Updates der Leistungsdaten sind da. ATX 3.0 bringt strengere Spannungs- und Stromregelungsrichtlinien für die Hardware der nächsten Generation mit sich - und das TUF Gaming 750W Gold ist dieser Entwicklung einen Schritt voraus, da es die Richtlinien vollständig erfüllt. Im Lieferumfang des Netzteils ist ein 16-poliges PCIe-Kabel enthalten, mit dem bis zu 600 W Leistung an PCIe Gen 5.0-Grafikkarten geleitet werden können, was eine große Leistung ermöglicht. Axial-Tech Lüfter-Design Besser, schneller, stärker Das Axial-Tech-Lüfterdesign zeichnet sich durch eine kleinere Lüfternabe aus, die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring, der den nach unten gerichteten Luftdruck erhöht. Für die Netzteile der TUF Gaming-Serie haben wir das Design auf 135 mm skaliert, damit es auch bei niedrigen Drehzahlen kühl bleibt und weniger Lärm erzeugt. ERFAHRUNG 10-Jahres- Ein Jahrzehnt der Power? Wir sind von der Zuverlässigkeit des TUF Gaming 750W Gold so überzeugt, dass wir es mit einer 10-jährigen weltweiten absichern. Vollständig modulare geätzte Kabel Geschmeidige Lage Das mitgelieferte, vollmodulare Kabelset ist geätzt, um eine ähnliche Ästhetik wie bei gesleevten Kabeln zu bieten, aber einen Hauch mehr Flexibilität für enge Räume.

Hauptmerkmale

Leistung  
Gesamtleistung  750 W
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
Kombinierter Strom (+3.3V)  130 W
Kombinierter Strom (+12V)  744 W
Kombinierter Strom (+5V)  130 W
Kombinierter Strom (-12V)  9,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)  15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)  25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)  62 A
Max Ausgangsstrom (+5V)  25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)  0,8 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)  3 A
Effizienz  92%
Energieschutzeigenschaften  Überlastung, Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Motherboard Anschlussstecker  20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin  4
Stromkabellänge Motherboard  61 cm
Anzahl SATA Stromstecker  5
SATA-Netzkabellänge  120,400 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge  150,400 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin  3
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig)  1
CPU Stecker (4+4 pin)  Ja
CPU-Leistung Kabellänge  65 cm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)  Ja
Kabeltyp  Modular
  
Leistungen  
Zweck  PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor  ATX
80 Plus Zertifizierung  80 PLUS Gold
ATX-Version  3.0
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Kühlung  Aktiv
Lüfterdurchmesser  13,5 cm
Anzahl Lüfter  1 Lüfter
Ein-/Ausschalter  Ja
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Kabelbinder enthalten  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  150 mm
Tiefe  150 mm
Höhe  86 mm
Gewicht  2,38 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  310 mm
Verpackungstiefe  200 mm
Verpackungshöhe  108 mm
Paketgewicht  3,07 kg
Verpackungsart  Box
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,1 kg
Gesamtleistung:
750 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Kombinierter Strom (+3.3V):
130 W
Kombinierter Strom (+12V):
744 W
Kombinierter Strom (+5V):
130 W
Kombinierter Strom (-12V):
9,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb):
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V):
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V):
62 A
Max Ausgangsstrom (+5V):
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V):
0,8 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb):
3 A
Effizienz:
92%
Motherboard Anschlussstecker:
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
4
Stromkabellänge Motherboard:
61 cm
Anzahl SATA Stromstecker:
5
SATA-Netzkabellänge:
120,400 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge:
150,400 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin:
3
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig):
1
CPU Stecker (4+4 pin):
Ja
CPU-Leistung Kabellänge:
65 cm
ATX Stromstecker (20+4 pol.):
Ja
Kabeltyp:
Modular
Zweck:
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor:
ATX
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Gold
ATX-Version:
3.0
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Aktiv
Lüfterdurchmesser:
13,5 cm
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Kabelbinder enthalten:
Ja
Breite:
150 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
86 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
108 mm
Paketgewicht:
3,07 kg
Verpackungsart:
Box
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Computer-Netzteil, PC Netzteil, PC Power Supply, Power Supply PC, pc netzteil 750 watt, kabel organizer, pc netzteil 80 plus gold, asus, 90ye00s3b0na00, 90ye00s3, b0na00, gaming, gold, 750w, netzteil, tufgaming750g, 750g, 20+4, schwarz, plus, watt, strømforsyning, pcnetzteil, maitinimo, šaltinis|asus|750, w|efficiency, gold|pfc, active|tufgaming750g, 135mm, strmforsyning, altinisasus750, wefficiency, goldpfc
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 99,61*
€ 120,70*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 107,27*
€ 129,89*
Lager 2753
36
€ 3,50*
ab € 109,24*
€ 132,93*
1 Tag
9
€ 6,78*
ab € 113,85*
€ 137,29*
2 Tage
26
€ 4,50*
ab € 115,20*
€ 139,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.