Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon.com Amazon Echo Studio - Smart-Lautsprecher - Bluetooth, Wi-Fi - App-gesteuert - weiß (B09M5QKDH4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amazon Echo Studio
Amazon Echo Studio
Artikel-Nr.:
     2753I-8044683
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09M5QKDH4
EAN/GTIN:
     0840268956509
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Multiroom-Lautsprecher
Netzwerk-Lautsprecher

Übersicht

Kurzinfo  Amazon Echo Studio - Smart-Lautsprecher - Bluetooth, Wi-Fi - App-gesteuert - weiß
Gruppe  Lautsprecher
Hersteller  Amazon.com
Hersteller Art. Nr.  B09M5QKDH4
Modell  .com Echo Studio
EAN/UPC  0840268956509

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Amazon Echo Studio - Smart-Lautsprecher
Produkttyp  Smart-Lautsprecher
Lautsprechertyp  Aktiv
Spitzenleistung  330 Watt
Schnittstellen  Bluetooth, Wi-Fi
Intelligenter Assistent  Alexa - direkt
Streaming-Services  Deezer, Spotify, TuneIn, Apple Music, Amazon Musik
Audio-Formate  AAC, MP3, FLAC, OPUS, Vorbis
Farbe  Weiß
Eingebaute Decoder  Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
Soundeffekte  360 Reality Audio
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.5 cm x 17.5 cm x 20.6 cm
Gewicht  3.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smart-Lautsprecher
Besonderheiten  Raumfüllendes Audio
Licht  LED-Lichtring
Mikrofon  Ja
Farbe  Weiß
  
Lautsprechersystem  
Lautsprechertyp  Aktiv
Spitzenleistung  330 Watt
Multiroom  Ja
Verstärker  Integriert
Soundeffekte  360 Reality Audio
Schnittstellen  Bluetooth, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth-Profile  Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Internet-Streaming-Dienste  Deezer, Spotify, TuneIn, Apple Music, Amazon Musik
Eingebaute Decoder  Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
Audio-Formate  AAC, MP3, FLAC, OPUS, Vorbis
Steuerung  Gedämpftes Mikrofon
App-Steuerung  Ja
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Hub  Integriert
Kommunikationsart  Wolke
Intelligenter Assistent  Alexa
Sprachsteuerung  Direkt
  
Einzelheiten des Lautsprechersystems  
Treiberdetails  Subwoofer-Treiber - 133 mm (5.25")
3 x Mitteltöner - 51 mm (2")
Tweeter-Driver - 25 mm (1")
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Audio Line-in / SPDIF-Eingang (Mini-Phone Stereo 3,5 mm / optisch)
  
Maße und Gewicht  
Breite  17.5 cm
Tiefe  17.5 cm
Höhe  20.6 cm
Gewicht  3.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Produkttyp:
Smart-Lautsprecher
Besonderheiten:
Raumfüllendes Audio
Licht:
LED-Lichtring
Mikrofon:
Ja
Farbe:
Weiß
Lautsprechertyp:
Aktiv
Spitzenleistung:
330 Watt
Multiroom:
Ja
Verstärker:
Integriert
Soundeffekte:
360 Reality Audio
Schnittstellen:
Bluetooth, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Internet-Streaming-Dienste:
Deezer, Spotify, TuneIn, Apple Music, Amazon Musik
Eingebaute Decoder:
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
Audio-Formate:
AAC, MP3, FLAC, OPUS, Vorbis
Steuerung:
Gedämpftes Mikrofon
App-Steuerung:
Ja
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Hub:
Integriert
Kommunikationsart:
Wolke
Intelligenter Assistent:
Alexa
Sprachsteuerung:
Direkt
Breite:
17.5 cm
Tiefe:
17.5 cm
Höhe:
20.6 cm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerklautsprecher, WLAN-Lautsprecher, SmartHome Sprachsteuerung, Sprachsteuerung, netzwerk lautsprecher, amazon, echo, studio, weiß, b09m5qkdh4, smartlautsprecher, bluetooth, wifi, appgesteuert, alexa, zylinder, android, fire, smart, lautsprecher, gesteuert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 170,08*
€ 203,59*
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 187,48*
€ 221,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 192,38*
€ 224,84*
€ 4,70*
ab € 410,78*
€ 464,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.