Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Schrankwagen
>
Multimediawagen
>
Artikel
Tripp Mobile TV Floor Stand Cart Height-Adjustable LCD 60-100" Display - Wagen - für Flachbildschirm / Whiteboard / Notebook / AV-Ausrüstung - Aluminium, Stahl - Schwarz, Silber...
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-8045921
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
DMCS60100XX
EAN/GTIN:
0037332224620
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Mobiles Whiteboard
AV-Wagen
Media-Wagen
Übersicht
Kurzinfo
Tripp Lite Mobile TV Floor Stand Cart Height-Adjustable LCD 60-100" Display - Wagen - für Flachbildschirm / Whiteboard / Notebook / AV-Ausrüstung - Aluminium, Stahl - Schwarz, Silber - Bildschirmgröße: 152.4-254 cm (60"-100")
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Tripp Lite
Hersteller Art. Nr.
DMCS60100XX
EAN/UPC
0037332224620
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Tripp Lite Mobile TV Floor Stand Cart Height-Adjustable LCD 60-100" Display Wagen - für Flachbildschirm / interaktives Whiteboard / Notebook / Blu-ray / Webcam - Schwarz, Silber
Produkttyp
Wagen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
112 cm x 70.1 cm x 117 cm
Neigung
-10° to 5°
Anheben
119.4 - 165.1 cm
Anpassungen
Neigung, Lift
Gewicht
27.67 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm / interaktives Whiteboard / Notebook / Blu-ray / Webcam
Empfohlene Display-Größe
152.4-254 cm (60"-100")
VESA-Halterung
400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 200 x 100 mm, 800 x 600 mm, 300 x 300 mm, 1000 x 600 mm
Max. Ladegewicht
50 kg
Material
Aluminium, Stahl
Farbe
Schwarz, Silber
Anz. Räder
4
Packungsinhalt
Inbusschlüssel, Schraubenschlüssel, Montagebefestigung für Display
Ausführliche Details
Allgemein
Breite
112 cm
Tiefe
70.1 cm
Höhe
117 cm
Gewicht
27.67 kg
Material
Aluminium, Stahl
Farbe
Schwarz, Silber
Packungsinhalt
Inbusschlüssel, Schraubenschlüssel, Montagebefestigung für Display
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm / interaktives Whiteboard / Notebook / Blu-ray / Webcam
VESA-Halterung
400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 200 x 100 mm, 800 x 600 mm, 300 x 300 mm, 1000 x 600 mm
Anzahl der Regale
2
Empfohlene Display-Größe
152.4-254 cm (60"-100")
Neigung
-10° to 5°
Anheben
119.4 - 165.1 cm
Anpassungen
Neigung, Lift
Max. Ladegewicht
50 kg
Anz. Räder
4
Montage erforderlich
Ja
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
65.5 cm x 24.9 cm x 121 cm / 28.58 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
34,5 kg
Breite:
112 cm
Tiefe:
70.1 cm
Höhe:
117 cm
Material:
Aluminium, Stahl
Farbe:
Schwarz, Silber
Typ:
Wagen
Anzahl der Regale:
2
Empfohlene Display-Größe:
152.4-254 cm (60"-100")
Neigung:
-10° to 5°
Anheben:
119.4 - 165.1 cm
Anpassungen:
Neigung, Lift
Max. Ladegewicht:
50 kg
Anz. Räder:
4
Montage erforderlich:
Ja
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
65.5 cm x 24.9 cm x 121 cm / 28.58 kg
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Divers
>
Divers1
Weitere Suchbegriffe:
Multimediawagen
,
TV-Wagen
,
Laptop-Halter
,
Laptopständer
,
Notebook Halterung
,
Notebookhalter
,
Notebookständer
,
multimediawagen schwarz
,
av wagen
,
60100
,
eaton
,
stand
,
dmcs60100xx
,
mobile
,
floor
,
powerware
,
tripp
,
lite
,
cart
,
heightadjustable
,
60100"
,
display
,
wagen
,
flachbildschirm
,
whiteboard
,
notebook
,
avausrüstung
,
aluminium
,
stahl
,
schwarz
,
silber
,
bildschirmgröße:
,
152.4254
,
60"100"
,
avausrstung
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 533,34*
€ 572,89*
Lager 855
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 548,56*
€ 588,72*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 589,69*
€ 632,06*
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 616,38*
€ 658,81*
Lager 1039
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 865,38*
€ 917,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,06*
€ 752,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,42*
€ 745,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,25*
€ 733,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,45*
€ 722,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,69*
€ 701,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite DMC1342S Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Schwarz
Tripp Lite
DMC1342S
ab € 76,29*
Zubehör
Tripp Lite DMCCASTER Steckdose Silber
Tripp Lite
DMCCASTER
ab € 45,58*
Zubehör
Tripp Lite DMCS1732S Mobile Workstation mit Monitorhalterung – für 17 bis 32 Zoll große Bildschirme, höhenverstellbar
Tripp Lite
DMCS1732S
ab € 139,25*
Zubehör
Tripp Lite DMCS3255SG62 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz, Silber
Tripp Lite
DMCS3255SG62
ab € 244,84*
Zubehör
Tripp Lite DMCS3255SG62W Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Weiß
Tripp Lite
DMCS3255SG62W
ab € 270,95*
Zubehör
Tripp Lite DMCS3270XP TV-/Monitorrollwagen – für flache/gekrümmte 32-Zoll- bis 70-Zoll-Fernseher und Monitore
Tripp Lite
DMCS3270XP
ab € 418,86*
Zubehör
Tripp Lite DMCS3770L TV-/Monitorrollwagen – für 37-Zoll bis 70-Zoll Fernseher und Monitore – Classic Edition
Tripp Lite
DMCS3770L
ab € 161,87*
Zubehör
Tripp Lite DMCS3770ROT TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Tripp Lite
DMCS3770ROT
ab € 406,94*
Zubehör
Tripp Lite DMCS3770SG75 Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Schwarz, Silber
Tripp Lite
DMCS3770SG75
ab € 276,70*
Zubehör
Tripp Lite DMCS3770SG75W Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Weiß
Tripp Lite
DMCS3770SG75W
ab € 301,98*
Zubehör
Tripp Lite DMCS4265WL TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Tripp Lite
DMCS4265WL
ab € 240,30*
Zubehör
Tripp Lite DMCS5585WL TV-Halterung 2,16 m (85") Schwarz
Tripp Lite
DMCS5585WL
ab € 292,78*
Zubehör
Tripp Lite DMCS60100XXCK TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz, Silber
Tripp Lite
DMCS60100XXCK
ab € 737,97*
Zubehör
Tripp Lite DMCS60105XXDD TV-Halterung 2,67 m (105") Schwarz
Tripp Lite
DMCS60105XXDD
ab € 661,45*
Zubehör
Tripp Lite P569-003-CERT 4K HDMI-Kabel mit Ethernet (Stecker/Stecker) – 4K 60 Hz, mit speziellen, fest in die Anschlüsse greifenden Steckern, 0,91 m
Tripp Lite
P569-003-CERT
ab € 9,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen