Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite DMCS4265WL TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite DMCS4265WL TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Tripp Lite DMCS4265WL TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Tripp Lite DMCS4265WL TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Tripp Lite DMCS4265WL TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Tripp Lite DMCS4265WL TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Tripp Lite DMCS4265WL TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Tripp Lite DMCS4265WL TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Tripp Lite DMCS4265WL TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Tripp Lite DMCS4265WL TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Tripp Lite DMCS4265WL TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108418909
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     DMCS4265WL
EAN/GTIN:
     0037332275509
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370.8 mm
Höhe des Versandkartons
899.2 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332275506
Warentarifnummer (HS)
9403,20,0081
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Ursprungsland
China
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1249.7 mm
Tiefe
538.5 mm
Höhe
1714.5 mm
Gewicht
14060 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345.4 mm
Verpackungstiefe
109.2 mm
Verpackungshöhe
878.8 mm
Paketgewicht
15510 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
42 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,100 x 200,100 x 400,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 400,300 x 300,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,32*
€ 378,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,69*
€ 372,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,49*
€ 340,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,34*
€ 335,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DMCS1732S
ab € 139,01*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS3270XP
ab € 264,15*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS3770L
ab € 90,66*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS60100XX
ab € 400,82*
Zubehör
Tripp Lite
DMCSD3545M
ab € 693,57*
Zubehör
Tripp Lite
WWSSRC
ab € 194,74*
Zubehör
Tripp Lite
WWSSRDSTC
ab € 335,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.