Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebox CXI4 - Mini-PC - 1 x Core i3 10110U / 2.1 GHz - RAM 8 GB - Flash - eMMC 64 GB - UHD Graphics - GigE - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - Chrome OS (mit Ch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Chromebox CXI4 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox CXI4 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox CXI4 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox CXI4 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox CXI4 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox CXI4 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox CXI4 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox CXI4 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8051742
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.Z1NEG.00C
EAN/GTIN:
     4711121378669
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Acer Chromebox CXI4 - Mini-PC - 1 x Core i3 10110U / 2.1 GHz - RAM 8 GB - Flash - eMMC 64 GB - UHD Graphics - GigE - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - Chrome OS (mit Chrome Enterprise Upgrade) - Monitor: keiner - Schwarz
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  DT.Z1NEG.00C
Modell  Chromebox CXI4
EAN/UPC  4711121378669

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer Chromebox CXI4 - Mini-PC - Core i3 10110U 2.1 GHz - 8 GB - Flash 64 GB
Typ  Chrome Box - Mini-PC
Lokalisierung  Region: Deutschland
Prozessor  1 x Intel Core i3 (10. Gen.) 10110U / 2.1 GHz (4.1 GHz) (Dual-Core)
Wichtigste Prozessormerkmale  Hyper-Threading-Technologie
Cache-Speicher  4 MB
Cache pro Prozessor  4 MB
RAM  8 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Festplatte  Flash 64 GB - eMMC
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Kartenleser  Ja
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax (Wi-Fi 6)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Google Chrome OS (mit Chrome Enterprise Upgrade)
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.85 cm x 15 cm x 4 cm
Gewicht  610 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Chrome Box
Formfaktor des Produktes  Mini-PC
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i3 (10. Gen.) 10110U
Taktfrequenz  2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.1 GHz
Anz. der Kerne  Dual-Core
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Wichtigste Prozessormerkmale  Hyper-Threading-Technologie
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  4 MB
Cache pro Prozessor  4 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  8 GB / 16 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  2666 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Konfigurationsmerkmale  2 x 4 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  Flash - eMMC
Kapazität  1 x 64 GB
Hersteller  Western Digital
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Kartenleser  
Typ  Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen  HDMI
  
Eingabegerät  
Typ  Keine Tastatur, keine Maus
  
Netzwerk  
Schnittstellentyp (Bustyp)  M.2 2230
Ethernet-Controller  Realtek RTL8111H
Wireless LAN unterstützt  Ja
Wireless NIC  Intel Wi-Fi 6 AX 201
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
  
Erweiterung/Konnektivität  
Steckplatz  2 M.2 Card
Schnittstellen  2 x USB 2.0
1 x USB-C 3.2 Gen 1
3 x USB 3.2 Gen 1
2 x HDMI
1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Audio-Eingang
Audio-Ausgang
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  VESA-Montagesatz, 2 Antennen
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  VCCI, CB, FCC, RoHS
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts  DELTA ADP-90MD
Gestellte Leistung  90 Watt
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Google Chrome OS (mit Chrome Enterprise Upgrade)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14.85 cm
Tiefe  15 cm
Höhe  4 cm
Gewicht  610 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Typ:
Chrome Box
Formfaktor des Produktes:
Mini-PC
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i3 (10. Gen.) 10110U
Taktfrequenz:
2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.1 GHz
Anz. der Kerne:
Dual-Core
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Wichtigste Prozessormerkmale:
Hyper-Threading-Technologie
Installierte Größe:
4 MB
Cache pro Prozessor:
4 MB
Installierte Anzahl:
8 GB / 16 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
2666 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Konfigurationsmerkmale:
2 x 4 GB
Kapazität:
1 x 64 GB
Hersteller:
Western Digital
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
microSD
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen:
HDMI
Schnittstellentyp (Bustyp):
M.2 2230
Ethernet-Controller:
Realtek RTL8111H
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Wireless NIC:
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Steckplatz:
2 M.2 Card
Zubehör im Lieferumfang:
VESA-Montagesatz, 2 Antennen
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Kennzeichnung:
VCCI, CB, FCC, RoHS
Gerätetyp:
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts:
DELTA ADP-90MD
Gestellte Leistung:
90 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Google Chrome OS (mit Chrome Enterprise Upgrade)
Breite:
14.85 cm
Tiefe:
15 cm
Höhe:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc acer, acer komplettsysteme, chrome os mini-pc, acer, cxi4, chromebox, chrome, 10110, emmc, dtz1neg00c, i310110u, dt.z1neg.00c, minipc, core, 10110u, z1neg, mini, 8gb/64gb, flash, graphics, gige, wlan:, bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax, enterprise, upgrade, monitor:, keiner, schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 404,91*
€ 449,69*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 436,18*
€ 485,11*
5 Tage
22
€ 1,00*
ab € 435,09*
€ 485,12*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 436,00*
€ 485,94*
Frei Haus
ab € 447,10*
€ 497,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,11*
€ 577,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,77*
€ 573,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,58*
€ 558,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,82*
€ 551,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,18*
€ 519,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,80*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A01
ab € 18,77*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A03
ab € 15,62*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A04
ab € 26,09*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A10
ab € 10,44*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A14
ab € 25,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.