Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Scanner-Akku
>
Artikel
Honeywell - Batterie - Li-Ion - 6800 mAh - 24.48 Wh - für Honeywell RT10A
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Artikel-Nr.:
2753I-8060997
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
CW45-BAT-EX
EAN/GTIN:
5715063074886
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Übersicht
Kurzinfo
Honeywell - Batterie - Li-Ion - 6800 mAh - 24.48 Wh - für Honeywell RT10A
Gruppe
Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller
Honeywell
Hersteller Art. Nr.
CW45-BAT-EX
Modell
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Honeywell Batterie - Li-Ion
Produkttyp
Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
3.7 cm x 6.53 cm
Gewicht
132 g
Batterie
Lithium-Ionen - 6800 mAh - 24.48 Wh
Entwickelt für
Honeywell RT10A
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Breite
3.7 cm
Tiefe
6.53 cm
Gewicht
132 g
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung
3.6 V
Kapazität
6800 mAh - 24.48 Wh
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell RT10A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Batterie
Breite:
3.7 cm
Tiefe:
6.53 cm
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
3.6 V
Kapazität:
6800 mAh - 24.48 Wh
Entwickelt für:
Honeywell RT10A
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Divers
>
Divers1
Weitere Suchbegriffe:
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
Barcodescanner Akku
,
Barcodescanner Ersatzakku
,
Scanner Ersatzakku
,
Scanner-Accu
,
Scanner-Akku
,
Scanner-Ersatzaccu
,
honeywell datenerfassungsterminal
,
handheld
,
honeywell
,
6800
,
cw45batex
,
cw45
,
extended
,
battery
,
batterie
,
liion
,
24.48
,
rt10a
,
2448
,
akku
,
erweiterter
,
6800mah
,
passend
,
für:
,
scanning
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3421
€ 6,00*
ab € 81,95*
€ 101,98*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 82,95*
€ 103,20*
Lager 306
€ 9,90*
ab € 83,16*
€ 103,47*
Lager 128
Frei Haus
ab € 85,36*
€ 106,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 87,00*
€ 107,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell CW45 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel 263 g Schwarz
Honeywell
CW45-X0N-BND10XG
ab € 1.315,97*
Zubehör
Honeywell CW45 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel 263 g Schwarz
Honeywell
CW45-X0N-BND10SG
ab € 1.307,46*
Zubehör
Honeywell CW45 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel 263 g Schwarz
Honeywell
CW45-X0N-AND10SG
ab € 1.209,51*
Zubehör
Honeywell CW45 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel 263 g Schwarz
Honeywell
CW45-X0N-AND10XG
ab € 1.227,24*
Zubehör
Honeywell CW45-BAT-S Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Honeywell
CW45-BAT-S
ab € 67,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen