Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTAX CDC1726 TONER MAGENTA 4472610014 1875pages (4472610014)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-808653
Hersteller:
     Utax
Herst.-Nr.:
     4472610014
EAN/GTIN:
     5711045648649
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  UTAX - Tonerpatrone - 1 x Magenta - 5000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Triumph-Adler Group
Hersteller Art. Nr.  4472610014
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  UTAX Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Magenta
Kapazität  Bis zu 5000 Seiten
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 5000 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 5000 Seiten

Kompatible Geräte:
Utax:
CDC 1626; CDC 1726; CDC 5526; CDC 5526 L; CDC 5600 Series; CDC 5626; CDC 5626 L; CLP 3726; P -C 2660 DN; P -C 2660 i MF; P -C 2660 MF; P -C 2660 Series; P -C 2665 i MF; P -C 2665 MF
Triumph-Adler:
CLP 4726; DCC 2626; DCC 2726; DCC 6526; DCC 6526 L; DCC 6600 Series; DCC 6626; DCC 6626 L; P -C 2660 DN; P -C 2660 i MF; P -C 2660 MF; P -C 2660 Series; P -C 2665 i MF; P -C 2665 MF
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Triumph Adler, Toner Cartridge Triumph Adler, Toner Triumph Adler, Tonerkartusche Triumph Adler, Tonerkassette Triumph Adler, Lasertoner UTAX, Toner Cartridge UTAX, Toner UTAX, Tonerkartusche UTAX, Tonerkassette UTAX, utax toner magenta, lasertoner triumph adler, lasertoner magenta, 4472610014, utax, 1726, magenta, 1626, kompatibel, tonerpatrone, triumphadler, pc2660dn;, toner, 2660, pc2660dn, triumph, adler, c2660dn, 3726, cdc1726, 4053768181104, 4472610114, cdc1626/1726/5526/5626, clp3726, clp3726m, 5000seiten, cdc1726/, clp3726/1626, 1875pages
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 7,50*
ab € 70,73*
€ 75,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 79,05*
€ 85,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 80,15*
€ 86,03*
Frei Haus
ab € 90,45*
€ 97,07*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 95,79*
€ 102,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,85*
Ähnlich
Utax
4472610010
ab € 73,10*
Ähnlich
Utax
4472610011
ab € 71,75*
Ähnlich
Ampertec
4472610010
ab € 55,47*
Ähnlich
Ampertec
4472610011
ab € 56,70*
Ähnlich
Ampertec
4472610014
ab € 58,80*
Ähnlich
Ampertec
4472610016
ab € 50,02*
Ähnlich
WhiteBox
4472610010
ab € 26,54*
Ähnlich
WhiteBox
4472610011
ab € 28,41*
Ähnlich
WhiteBox
4472610014
ab € 24,79*
Ähnlich
WhiteBox
4472610016
ab € 30,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.