Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2180M Herst.-Nr.: 4472610014 EAN/GTIN: 4053768181104 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 5.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Triumph-Adler CLP 4726, Triumph-Adler DCC 2626, Triumph-Adler DCC 2726, Triumph-Adler DCC 6526, Triumph-Adler DCC 6526 L, Triumph-Adler DCC 6626, Triumph-Adler DCC 6626 L, Triumph-Adler P-C 2660 DN, Triumph-Adler P-C 2660 MFP, Triumph-Adler P-C 2660 i MFP, Triumph-Adler P-C 2665 MFP, Triumph-Adler P-C 2665 i MFP, Utax CDC 1626, Utax CDC 1726, Utax CDC 5526, Utax CDC 5526 L, Utax CDC 5626, Utax CDC 5626 L, Utax CLP 3726, Utax P-C 2660 DN, Utax P-C 2660 MFP, Utax P-C 2660 i MFP, Utax P-C 2665 MFP, Utax P-C 2665 i MFP
Kompatible Geräte: | | Utax: | CDC 1626; CDC 1726; CDC 5526; CDC 5526 L; CDC 5600 Series; CDC 5626; CDC 5626 L; CLP 3726; P -C 2660 DN; P -C 2660 i MF; P -C 2660 MF; P -C 2660 Series; P -C 2665 i MF; P -C 2665 MF | Triumph-Adler: | CLP 4726; DCC 2626; DCC 2726; DCC 6526; DCC 6526 L; DCC 6600 Series; DCC 6626; DCC 6626 L; P -C 2660 DN; P -C 2660 i MF; P -C 2660 MF; P -C 2660 Series; P -C 2665 i MF; P -C 2665 MF |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Triumph Adler, Toner Cartridge Triumph Adler, Toner Triumph Adler, Tonerkartusche Triumph Adler, Tonerkassette Triumph Adler, Lasertoner UTAX, Toner Cartridge UTAX, Toner UTAX, Tonerkartusche UTAX, Tonerkassette UTAX, utax toner magenta, lasertoner triumph adler, lasertoner magenta, Utax LT2180M, Triumph-Adler CLP 4726, Triumph-Adler DCC 2626, Triumph-Adler DCC 2726, Triumph-Adler DCC 6526, Triumph-Adler DCC 6526 L, Triumph-Adler DCC 6626, Triumph-Adler DCC 6626 L, Triumph-Adler P-C 2660 DN, Triumph-Adler P-C 2660 MFP, Triumph-Adler P-C 2660 i MFP, Triumph-Adler P-C 2665 MFP, Triumph-Adler P-C 2665 i MFP, Utax CDC 1626, Utax CDC 1726, Utax CDC 5526, Utax CDC 5526 L, Utax CDC 5626, Utax CDC 5626 L, Utax CLP 3726, Utax P-C 2660 DN, Utax P-C 2660 MFP, Utax P-C 2660 i MFP, Utax P-C 2665 MFP, Utax P-C 2665 i MFP |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 71,31* | € 88,17* | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 79,66* | € 99,11* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 80,76* | € 99,49* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 96,58* | € 118,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 97,95* | € 119,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|