Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-809238 Herst.-Nr.: 7002 EAN/GTIN: 4250493170025 |
| |
|
| | |
| Der Sensor wird einfach in die Schnittstelle des Expert Power Control NET gesteckt.Daraufhin sind die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigket am Sensor über das Webinterface und über SNMP abrufbar.Technische DatenLänge: ~ 2mAnschluss: PS2Temperaturbereich: -30°C bis +80°C bei ±0,5°C , Feuchte 0-100% +-3% Farbe: schwarz Unterstützte Geräte: für alle Gude Strom-Geräte mit PS2-Sensor-Anschluss (8210, 8211, 8212, 8213, 8110, 8111, 1102, 1103) Technische Daten Hersteller | GUDE | Herstellernummer | 7002 | Produktgruppe | Steckdosenleisten | Produkttyp | Sensor für Temperatur/ Luftfeuchte | Speditionsware | nein | Funktion | Sensor für Temperatur und Luftfeuchte | Bauform | Sensor mit Kabel | Ein/Aus-Schalter | nein | Anschlusskabel | 2 m | Anschlussstecker | PS/2 | Bruttogewicht | 0.089 kg / inklusive Verpackung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Hersteller: | GUDE | Herstellernummer: | 7002 | Produktgruppe: | Steckdosenleisten | Produkttyp: | Sensor für Temperatur/ Luftfeuchte | Speditionsware: | nein | Funktion: | Sensor für Temperatur und Luftfeuchte | Bauform: | Sensor mit Kabel | Ein/Aus-Schalter: | nein | Anschlusskabel: | 2 m | Anschlussstecker: | PS/2 | Bruttogewicht: | 0.089 kg / inklusive Verpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtesensor, Feuchte Temperatur Sensor, Feuchte- und Temperaturmessumformer, Temperatur-Feuchtesensor, feuchte temperatur sensor, 7002, gude, temperatur/feuchtesensor, temperaturfeuchtesensor, temperatur, feuchte, sensor, net1x, hybridsensor, temperatur/feuchtigkeit, 19.07.1884, 1884, temperaturfeuchtigkeit, 19071884, feuchtigkeit |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,23* | € 104,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,07* | € 105,37* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 87,27* | € 109,15* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,92* | € 114,27* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,12* | € 218,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|