Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tapo T315 V1 - Temperatur- und Feuchtigkeitssensor - Smart - kabellos - 868 - 922 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Tapo Intelligenter Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor
TP-Link Tapo Intelligenter Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor
Artikel-Nr.:
     2753I-8114725
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO T315
EAN/GTIN:
     4897098682401
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte

Übersicht

Kurzinfo  Tapo T315 V1 - Temperatur- und Feuchtigkeitssensor - Smart - kabellos - 868 - 922 MHz
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  TP-Link
Hersteller Art. Nr.  Tapo T315 (EU) V1
Modell  Tapo T315 V1
EAN/UPC  4897098682401

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Tapo T315 V1 - Temperatur- und Feuchtigkeitssensor - Smart
Produkttyp  Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Sensortyp  Temperatur, Feuchtigkeit
Stromquelle  Batterie
Internet of Things (IoT) Plattform  Tapo
Konnektivität  Kabellos
Frequenzband  868 - 922 MHz
Remote-Verwaltungsschnittstelle  Wi-Fi
Anzeige  6.9 cm (2.7") - LCD
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.2 cm x 2.45 cm x 6.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Sensortyp  Temperatur, Feuchtigkeit
Stromquelle  Batterie
Anschlusstechnik  Kabellos
Remote-Verwaltungsschnittstelle  Wi-Fi
Frequenzband  868 - 922 MHz
Anzeige  6.9 cm (2.7") - LCD
Merkmale  Anzeige für niedrigen Batteriestand, LCD-Display, Rückstelltaste, Temperaturanzeige, in-App-Benachrichtigung, Temperaturüberwachung, 2-Sekunden-Bildwiederholfrequenz
Temperaturbereich  -20 - 60 °C | -4 - 140 °F
Messgenauigkeit  ±0.03 °C | ±0.54 °F
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Hub  Erforderlich
Hub-Kompatibilität  Tapo Hub
Kompatible Anwendung  Tapo app
Plattform  Tapo
Kommunikationsart  Wolke
Kommunikationstechnologie  Wi-Fi
  
Batterie  
Formfaktor  AAA / LR03
Erforderliche Anzahl  2
Technologie  Alkaline/Lithium
Bereitgestellte Spannung  3 V
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  2 AAA-Batterien, Haftband, Schnellstartanleitung
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6.2 cm
Tiefe  2.45 cm
Höhe  6.2 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 99% RH

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Sensortyp:
Temperatur, Feuchtigkeit
Stromquelle:
Batterie
Anschlusstechnik:
Kabellos
Remote-Verwaltungsschnittstelle:
Wi-Fi
Frequenzband:
868 - 922 MHz
Anzeige:
6.9 cm (2.7") - LCD
Temperaturbereich:
-20 - 60 °C | -4 - 140 °F
Messgenauigkeit:
±0.03 °C | ±0.54 °F
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Hub:
Erforderlich
Hub-Kompatibilität:
Tapo Hub
Kompatible Anwendung:
Tapo app
Plattform:
Tapo
Kommunikationsart:
Wolke
Kommunikationstechnologie:
Wi-Fi
Formfaktor:
AAA / LR03
Erforderliche Anzahl:
2
Technologie:
Alkaline/Lithium
Bereitgestellte Spannung:
3 V
Mitgeliefertes Zubehör:
2 AAA-Batterien, Haftband, Schnellstartanleitung
Breite:
6.2 cm
Tiefe:
2.45 cm
Höhe:
6.2 cm
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 99% RH
Weitere Suchbegriffe: Funksteckdose, Luftfeuchtesensor, SmartHome Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, SmartHome Thermo-Hygrometer, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, tp link funksteckdose, smarthome temperatur- und feuchtigkeitssensor, tapo, t315, tplink, link, smart, feuchtigkeitssensor, temperatur, kabellos, temperature, sensor, humidity, monitor, tapot315, temperatury/wilgotnosci, temperatursensor, luftfeuchtesensor, išmanus, namu, temperatura, dregmens, jutiklio, monit, indoor, freistehend, temperaturywilgotnosci, imanus
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
224
€ 7,50*
ab € 19,62*
€ 26,52*
1 Tag
31
€ 2,90*
ab € 19,63*
€ 26,53*
2 Tage
53
€ 6,90*
ab € 20,12*
€ 27,40*
€ 6,78*
ab € 20,30*
€ 27,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,27*
€ 48,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.