Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann USB 3.2 Aktive Verlängerung 10 m (K-35655A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 3.2 Gen1 Verlängerung aktiv, 10m KIN 5773000311
USB 3.2 Gen1 Verlängerung aktiv, 10m KIN 5773000311
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-8122957
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     K-35655A
EAN/GTIN:
     4021565082276
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 10m
usb verlängerung
Kindermann USB 3.2 Aktive Verlängerung 10 m (K-35655A)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: kindermann usb verlängerung, kindermann, 35655, k35655a, aktive, verlängerung, verlngerung, 35655a
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 95,43*
€ 121,54*
€ 5,46*
ab € 95,44*
€ 121,56*
Frei Haus
ab € 99,72*
€ 126,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.