Das Aktive USB 3.0 Kabel ermöglicht die Verlängerung des USB Signals um 10m. USB 3.0 kompatibel aktives USB 3.0 Kabel mit integrierter Elektronik für optimale Signalübertragung Datentransferrate bi...
Das leistungsstarke aktive USB 3.2 Gen.1 Verlängerungskabel von InLine ist die ideale Lösung, um USB-Ports von unzugänglichen Stellen an die gewünschte Position zu verlegen. Dabei können durch die ...
Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel - für Datenraten von bis zu 5Gbit/s über eine Strecke von 10m! Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel um 10 Meter Für Hubs, USB Sticks...
Aktiv ohne externe Spannungsversorgung, USB 2.0, Datenübertragungsrate bis 480 Mbit/s, Treiber werden unter Windows nicht benötigt. Die maximale Verlängerung hängt von der Stromversorgung des USB-G...
Schluss mit Entfernungsbeschänkungen beim Anschluss von USB-Geräten. Nutzen Sie MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel, um den USB-Anschluss Ihres Computers mit einem USB-Gerät an fast jeder bel...
Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, 10m Nutzen Sie auch weit entfernte USB-Geräte mit diesem aktiven USB 2.0 Verlängerungskabel mit Signalverstärker Produktvorteile: Überbrückt zuverlässig die Dist...
Das Logitech Strong USB-Kabel ist bis zu 8-mal länger als herkömmliche USB-3.x-Kabel und ermöglicht das Platzieren von USB-Peripheriegeräten im Abstand von bis zu 25 Metern vom Host-PC. Das Aramidf...
Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel, 10 m Nutzen Sie auch weit entfernte USB-Geräte mit diesem aktiven USB 3.0 Verlängerungskabel mit Signalverstärker Produktvorteile: Stabile Signalübertragung dank...
Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 2.0, schwarz, 10m" von LogiLink Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß Standard 5 Meter. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel können Sie Ihre USB 2.0 K...
Produktinformationen "USB 2.0 AM/BM Aktives Repeaterkabel, 10m, schwarz" von LogiLink Der USB-2.0-Hub mit aktivem Repeaterkabel, ermöglicht Ihnen ein USB Gerät mit einer Entfernung bis zu 10m zu ve...
Produktinformationen "USB 3.0 Repeaterkabel, 10 m" von LogiLink Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel von LogiLink zur Verlängerung eines USB 3.0 Ports um 10 Meter. Abwärtskompatibel zu USB 2.0/USB 1....
Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten fehlerfrei übertragen werden können. Falls Sie nun doch ein längeres USB-Kabel benötigen, greifen Sie zu einem Aktiven Verlängerungs...
Ein USB 3.0 Kabel sollte nicht länger als 3 maximal 5 Meter sein. Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten fehlerfrei übertragen werden. Falls Sie nun doch ein längeres USB-...