Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF AUSTIN - Hintere Abdeckung für Tablet - Silikon, Polycarbonat - Schwarz - 10.1" - für Lenovo Tab M10 (3rd Gen) (ES681906-BULK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
eSTUFF ES681906-BULK Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz
eSTUFF ES681906-BULK Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz
eSTUFF ES681906-BULK Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz
eSTUFF ES681906-BULK Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz
eSTUFF ES681906-BULK Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8138774
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES681906-BULK
EAN/GTIN:
     5704174982647
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Hauptmerkmale

Merkmale  
Maximale Bildschirmgröße  25,6 cm (10.1" )
Etui-Typ  Cover
Material  Polycarbonat (PC), Silikon
Produkthauptfarbe  Schwarz
Markenkompatibilität  Lenovo
Eingebaute Lautsprecher  Nein
Standby-Modus  Ja
Kompatibilität  TAB M10 3rd 2022 10.1 (TB-328F/TB-328XU)
Anzahl der Stand-Modi  1
Verschlussart  Nicht zutreffend
Visitenkarten-Tasche  Nein
Pen-Loop  Ja
Smartcard-Leser  Nein
Eingebaute Tastatur  Nein
Schutzfunktion  Schockresistent
Schultergurt  Ja
Geschlecht  Unisex
Zielgruppe  Alle
Verschließbar  Nein
Handschlaufe  Ja
Ursprungsland  China
  
Akku/Batterie  
Eingebaute Batterie  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  380 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Displayschutz  Nein
Paketgewicht  480 g
  
Technische Details  
Muster  Kein Muster
Saison  Alle Jahreszeiten
Gewährleistungsfrist  2 Jahr(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Maximale Bildschirmgröße:
25,6 cm (10.1" )
Etui-Typ:
Cover
Material:
Polycarbonat (PC), Silikon
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Lenovo
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
TAB M10 3rd 2022 10.1 (TB-328F/TB-328XU)
Anzahl der Stand-Modi:
1
Verschlussart:
Nicht zutreffend
Visitenkarten-Tasche:
Nein
Pen-Loop:
Ja
Smartcard-Leser:
Nein
Eingebaute Tastatur:
Nein
Schutzfunktion:
Schockresistent
Schultergurt:
Ja
Geschlecht:
Unisex
Zielgruppe:
Alle
Verschließbar:
Nein
Handschlaufe:
Ja
Ursprungsland:
China
Eingebaute Batterie:
Nein
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Displayschutz:
Nein
Paketgewicht:
480 g
Muster:
Kein Muster
Saison:
Alle Jahreszeiten
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablethülle 10zoll schwarz, tablet cover, tablet cover 10", estuff, 681906, es681906bulk, lenovo, 2022, es681906, bulk, austin, defender, case, es681906bulk., etuityp:, cover, markenkompatibilität:, kompatibilität:, 10.1, tb328f/tb328xu, maximale, bildschirmgröße:, zoll, etuityp, markenkompatibilitt, kompatibilitt, tb328ftb328xu, bildschirmgre, etui
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
€ 10,00*
ab € 30,15*
€ 41,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,70*
€ 81,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.