Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Artikel
Dell AC Adapter - Netzteil - 240 Watt - Großbritannien, Irland - für Alienware 15 R2, X51; Dell 7510, 7710; Latitude 7275, E5440, E6440, E6540, E7240, E7440
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-8222186
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
47XXD
EAN/GTIN:
5715063012499
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Übersicht
Kurzinfo
Dell AC Adapter - Netzteil - 240 Watt - Großbritannien, Irland - für Alienware 15 R2, X51; Dell 7510, 7710; Latitude 7275, E5440, E6440, E6540, E7240, E7440
Gruppe
USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller
Dell
Hersteller Art. Nr.
47XXD
Modell
AC Adapter
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Dell AC Adapter - Netzteil - 240 Watt
Gerätetyp
Netzteil - extern
Gewicht
850 g
Lokalisierung
Großbritannien, Irland
Leistungskapazität
240 Watt
Ausgabeanschlussstellen
1 x Gleichstromstecker 7,4 mm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
20 cm x 10 cm x 2.5 cm
Entwickelt für
Alienware 15 R2, 18, X51, X51 R2; Dell 7510, 7710, M4700, M4800, M6700, M6800; Latitude 3330, 7275, E5440, E5540, E6440, E6540, E7240, E7440
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Lokalisierung
Großbritannien, Irland
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Gleichstromstecker 7,4 mm
Leistungskapazität
240 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
850 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware 15 R2, 18, X51, X51 R2
Dell 7510, 7710, M4700, M4800, M6700, M6800
Dell Latitude 3330, 7275, E5440, E5540, E6440, E6540, E7240, E7440
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Lokalisierung:
Großbritannien, Irland
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
1 x Gleichstromstecker 7,4 mm
Leistungskapazität:
240 Watt
Enthaltene Kabel:
Stromkabel 2 m
Breite:
20 cm
Tiefe:
10 cm
Höhe:
2.5 cm
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Netzteile
>
Notebook-Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
Power Supply Notebook
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
netzteil notebook dell
,
netzteil notebook
,
dell
,
47xxd
,
45018655
,
power
,
7710
,
18655
,
7275
,
7510
,
adapter
,
netzteil
,
watt
,
großbritannien
,
irland
,
alienware
,
x51;
,
latitude
,
e5440
,
e6540
,
e7240
,
e7440;
,
precision
,
5440
,
6540
,
7240
,
7440
,
grobritannien
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4249
3 Tage
159
€ 7,50*
ab € 66,96*
€ 74,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 89,28*
€ 98,85*
Lager 7405
4 Tage
158
€ 1,00*
ab € 89,29*
€ 98,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen