Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 450-18655 power adapter/inverter Indoor 240 W PC-/Server Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell 450-18655 power adapter/inverter Indoor 240 W PC-/Server Netzteil
Dell 450-18655 power adapter/inverter Indoor 240 W PC-/Server Netzteil
Artikel-Nr.:
     7405B-999622122
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     47XXD
EAN/GTIN:
     5715063012499
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Dell 450-18655 power adapter/inverter Indoor 240 W PC-/Server Netzteil

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell AC Adapter - Netzteil - 240 Watt Gerätetyp: Netzteil - extern Gewicht: 850 g Lokalisierung: Großbritannien, Irland Leistungskapazität: 240 Watt Ausgabeanschlussstellen: 1 x Gleichstromstecker 7,4 mm Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20 cm x 10 cm x 2,5 cm Entwickelt für: Alienware 15 R2, 18, X51, X51 R2; Latitude 3330, 7275, E5440, E5540, E6440, E6540, E7240, E7440; Precision 7510, 7710, M4700, M4800, M6700, M6800

Dell 450–18655 power adapter/inverter Indoor 240 W PC–/Server Netzteil

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – extern
Lokalisierung
Großbritannien, Irland
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Gleichstromstecker 7,4 mm
Leistungskapazität
240 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
2,5 cm
Gewicht
850 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware 15 R2, 18, X51, X51 R2 ¦ Dell Latitude 3330, 7275, E5440, E5540, E6440, E6540, E7240, E7440 ¦ Dell Precision 7510, 7710, M4700, M4800, M6700, M6800

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
159
€ 7,50*
ab € 66,96*
€ 74,89*
€ 3,50*
ab € 89,28*
€ 98,85*
Lager 7405
158
€ 1,00*
ab € 89,29*
€ 98,86*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.