Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - High Speed - HDMI-Kabel - 19 pin micro HDMI Type D männlich zu HDMI männlich - 15,0m - Hybrid Kupfer/Kohlefaser - Schwarz - Support von 8K 60 Hz, 12,70cm (5") 1 (86006)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Aktives Optisches 5 in 1 HDMI Kabel 8K 60 Hz 15 m
DeLOCK Aktives Optisches 5 in 1 HDMI Kabel 8K 60 Hz 15 m
DeLOCK Aktives Optisches 5 in 1 HDMI Kabel 8K 60 Hz 15 m
DeLOCK Aktives Optisches 5 in 1 HDMI Kabel 8K 60 Hz 15 m
Artikel-Nr.:
     2753I-8357776
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86006
EAN/GTIN:
     4043619860067
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Übersicht

Kurzinfo  Delock - High Speed - HDMI-Kabel - 19 pin micro HDMI Type D männlich zu HDMI männlich - 15 m - Hybrid Kupfer/Kohlefaser - Schwarz - Support von 8K 60 Hz, 12,70cm (5") 1
Gruppe  Kabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  86006
Modell  
EAN/UPC  4043619860067

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock HDMI-Kabel - 15 m
Kabel  High Speed - HDMI-Kabel
Technologie  Hybrid Kupfer/Kohlefaser
Länge  15 m
Farbe  Schwarz
Anschlüsse  19 pin micro HDMI Type D - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)  HDMI - männlich (Ausgang)
Besonderheiten  Support von 8K 60 Hz, 12,70cm (5") 1

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  High Speed - HDMI-Kabel Support von 8K 60 Hz, 12,70cm (5") 1
Technologie  Hybrid Kupfer/Kohlefaser
Länge  15 m
Beschichteter Stecker  Gold
Empfohlene Verwendung  Projektor, Blu-ray-Player, Fernsehgerät, Monitor
Besonderheiten  HDR-Support, unterstützt 48 Gbit/s
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschlüsse  19 pin micro HDMI Type D - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - männlich (Ausgang)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Schraubenzieher, HDMI to micro HDMI adapter, DisplayPort to micro HDMI adapter, USB-C to micro HDMI adapter, DVI to micro HDMI adapter
Kennzeichnung  HDCP 2.2, HDCP 1.4

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Kabeltyp:
High Speed - HDMI-Kabel Support von 8K 60 Hz, 12,70cm (5") 1
Technologie:
Hybrid Kupfer/Kohlefaser
Länge:
15 m
Beschichteter Stecker:
Gold
Empfohlene Verwendung:
Projektor, Blu-ray-Player, Fernsehgerät, Monitor
Besonderheiten:
HDR-Support, unterstützt 48 Gbit/s
Farbe:
Schwarz
Anschlüsse:
19 pin micro HDMI Type D - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - männlich (Ausgang)
Kennzeichnung:
HDCP 2.2, HDCP 1.4
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, datenkabel 15m, alarmkabel, delock, hdmi, 86006, männlich, mnnlich, high, speed, hdmikabel, micro, type, hybrid, kupfer/kohlefaser, schwarz, support, kupferkohlefaser, kabel, kupfer, kohlefaser, aktives, optisches
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 99,21*
€ 107,97*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 102,74*
€ 111,66*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,70*
€ 111,90*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 103,62*
€ 113,04*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 104,76*
€ 113,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.