Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Aktives Optisches 5 in 1 HDMI Kabel 8K 60 Hz 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Aktives Optisches 5 in 1 HDMI Kabel 8K 60 Hz 15 m
DELOCK Aktives Optisches 5 in 1 HDMI Kabel 8K 60 Hz 15 m
Artikel-Nr.:
     832-430869
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86006
EAN/GTIN:
     4043619860067
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 100,22*
€ 123,71*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 100,24*
€ 123,84*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,43*
€ 129,06*
€ 3,50*
ab € 105,24*
€ 129,50*
€ 4,70*
ab € 106,81*
€ 131,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.