Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook Spin 714 CP714-2WN - Flip-Design - Intel Core i3 i3-1315U / 1.2 GHz - Chrome OS - UHD Graphics - 8 GB RAM - 128 GB SSD - 35.6 cm (14") (NX.KLDEG.001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Chromebook CP714-2WN Intel® Core™ i3 i3-1315U 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN Intel® Core™ i3 i3-1315U 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN Intel® Core™ i3 i3-1315U 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN Intel® Core™ i3 i3-1315U 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN Intel® Core™ i3 i3-1315U 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN Intel® Core™ i3 i3-1315U 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN Intel® Core™ i3 i3-1315U 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN Intel® Core™ i3 i3-1315U 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-8359635
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KLDEG.001
EAN/GTIN:
     4711121571176
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop

Übersicht

Kurzinfo  Acer Chromebook Spin 714 CP714-2WN - Flip-Design - Intel Core i3 i3-1315U / 1.2 GHz - Chrome OS - UHD Graphics - 8 GB RAM - 128 GB SSD - 35.6 cm (14") IPS Touchscreen 1920 x 1200 - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Stahlgrau - kbd: Deutsch
Gruppe  Notebooks
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  NX.KLDEG.001
EAN/UPC  4711121571176

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer Chromebook Spin 714 CP714-2WN - 35.6 cm (14") - Core i3 i3-1315U - 8 GB RAM - 128 GB SSD - Deutsch
Produkttyp  Chromebook - Flip-Design
Betriebssystem  Chrome OS
Prozessor  Intel Core i3 (13th Gen) i3-1315U / 1.2 GHz (4.5 GHz) / 10 MB Cache
Arbeitsspeicher  8 GB LPDDR4X (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Speicherkapazität  128 GB SSD
Bildschirm  35.6 cm (14") Touchscreen 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz
Grafik  Intel UHD Graphics
Eingabegerät  Digitalisierer, Digitalstift
Tastatur  Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung  Ja
Integrierte Webcam  Ja
Netzwerk  Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Farbe  Stahlgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  31.26 cm x 22.4 cm x 1.805 cm
Gewicht  1.37 kg
Lokalisierung  Region: Deutschland
CO2-Fußabdruck  342 kg carbon emissions
SAR  1,17 W/kg (Körper), 1,17 W/kg (Kopf), 1,17 W/kg (Gliedmaße)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Chromebook - Flip-Design
Betriebssystem  Google Chrome OS
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i3 (13th Gen) i3-1315U / 1.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.5 GHz
Anz. der Kerne  6 Kerne
Cache  L3 - 10 MB
  
Arbeitsspeicher  
RAM  8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie  LPDDR4X SDRAM
  
Speicherkapazität  
Hauptspeicher  128 GB SSD - Kingston
  
Bildschirm  
Typ  35.6 cm (14") - IPS
Touchscreen  Ja (Multi-Touch)
Auflösung  1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung  60 Hz
Breitbild  Ja
Seitenverhältnis des Bildes  16:10
Helligkeit  340 cd/m²
Farbraum  100% sRGB
Besonderheiten  Glänzend, CineCrystal, Corning Gorilla Glass 3, Antimicrobial Corning Gorilla Glass, 30 ms Ansprechrate
  
Audio undamp; Video  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics
Kamera  Ja - QHD
Kameramerkmale  Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction
Ton  Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kompatibilität  DTS Sound, Smart Amplifier
  
Eingang  
Typ  Tastatur, Digitalisierer, Touchpad, Digitalstift
Tastatur Hinterbeleuchtung  Ja
Tastaturlayout  Deutsch
Leistungsmerkmale  Lautstärkenregler, Multi-Gesture-Touchpad
  
Kommunikationsformen  
Drahtlos  Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller  Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 1216
Besonderheiten  Dual-Strom (2x2)
  
Batterie  
Kapazität  56 Wh
  
AC-Adapter  
Ausgang  65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
  
Verbindungen undamp; Erweiterung  
Schnittstellen  USB 3.2 Gen 2
2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (DC-In Combo, Spannungsversorgung)
HDMI
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
  
Verschiedenes  
Farbe  Stahlgrau
Gehäusematerial  Eloxiertes Aluminium
Leistungsmerkmale  MIL-STD-810H getestet
Zubehör im Lieferumfang  USB-C Stromadapter, USI-Stylus
SAR-Wert  1,17 W/kg (Körper), 1,17 W/kg (Kopf), 1,17 W/kg (Gliedmaße)
Lokalisation  Region: Deutschland
  
Abmessungen und Gewicht  
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  31.26 cm x 22.4 cm x 1.805 cm
Gewicht  1.37 kg
  
Informationen zur Nachhaltigkeit  
CO2-Fußabdruck  342 kg carbon emissions

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Chromebook - Flip-Design
Betriebssystem:
Google Chrome OS
CPU:
Intel Core i3 (13th Gen) i3-1315U / 1.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.5 GHz
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Cache:
L3 - 10 MB
RAM:
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie:
LPDDR4X SDRAM
Hauptspeicher:
128 GB SSD - Kingston
Typ:
35.6 cm (14") - IPS
Touchscreen:
Ja (Multi-Touch)
Auflösung:
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung:
60 Hz
Breitbild:
Ja
Seitenverhältnis des Bildes:
16:10
Helligkeit:
340 cd/m²
Farbraum:
100% sRGB
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics
Kamera:
Ja - QHD
Kameramerkmale:
Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction
Ton:
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kompatibilität:
DTS Sound, Smart Amplifier
Tastatur Hinterbeleuchtung:
Ja
Tastaturlayout:
Deutsch
Leistungsmerkmale:
Lautstärkenregler, Multi-Gesture-Touchpad
Drahtlos:
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller:
Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 1216
Besonderheiten:
Dual-Strom (2x2)
Kapazität:
56 Wh
Ausgang:
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Farbe:
Stahlgrau
Gehäusematerial:
Eloxiertes Aluminium
Zubehör im Lieferumfang:
USB-C Stromadapter, USI-Stylus
SAR-Wert:
1,17 W/kg (Körper), 1,17 W/kg (Kopf), 1,17 W/kg (Gliedmaße)
Lokalisation:
Region: Deutschland
CO2-Fußabdruck:
342 kg carbon emissions
Weitere Suchbegriffe: 2in1 Notebook, Convertible, Convertible Laptop, Convertible Notebook, Detachables, Hybrid-Laptop, Hybrid-Notebook, Hybrid-Tablet, Konvertierbare Notebooks, Acer Laptops, Acer Notebooks, Chromebook, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, 14 zoll laptop acer, acer laptops, acer notebook 14", acer, spin, 1315, i31315u, 1920, 1200, nxkldeg001, 1315u, cp7142wn36g6, nx.kldeg.001, cp714, 36g6, kldeg, chromebook, cp7142wn, flipdesign, intel, core, chrome, graphics, 35.6, touchscreen, 802.11a/b/g/n/ac/ax, wifi, stahlgrau, kbd:
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 575,43*
€ 613,83*
Frei Haus
ab € 590,07*
€ 630,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 603,45*
€ 644,61*
5 Tage
55
€ 1,00*
ab € 613,32*
€ 653,82*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 616,33*
€ 655,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,36*
€ 779,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,85*
€ 773,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,42*
€ 766,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,64*
€ 757,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,33*
€ 733,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
GP.STY11.00L
ab € 40,46*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,67*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,04*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,04*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,87*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,18*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,78*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,34*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,74*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,53*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,27*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,04*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,71*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,60*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.