Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEB SPIN 714 CP714-2WN-36G6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Chromebook CP714-2WN Intel® Core™ i3 i3-1315U 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN Intel® Core™ i3 i3-1315U 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN Intel® Core™ i3 i3-1315U 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN Intel® Core™ i3 i3-1315U 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN Intel® Core™ i3 i3-1315U 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN Intel® Core™ i3 i3-1315U 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN Intel® Core™ i3 i3-1315U 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN Intel® Core™ i3 i3-1315U 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Artikel-Nr.:
     128-CH15476
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KLDEG.001
EAN/GTIN:
     4711121571176
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
14IN I3-1315U 8GB/128GB CHROMEOS
Weitere Informationen:
System:
CI3G13
Sprache:
GR
Format:
TNBK
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Gewicht:
1370 g
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Chromebook
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 593,91*
€ 653,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 605,81*
€ 668,66*
Lager 128
Frei Haus
ab € 617,84*
€ 679,25*
Frei Haus
ab € 628,48*
€ 689,03*
5 Tage
16
€ 1,00*
ab € 638,19*
€ 700,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,25*
€ 808,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,32*
€ 794,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,50*
€ 791,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,76*
€ 775,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,84*
€ 735,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
GP.BAG11.02B
ab € 24,45*
Zubehör
Acer
GP.STY11.00L
ab € 40,16*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.188
ab € 18,66*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.289
ab € 28,56*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.294
ab € 17,86*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 15,71*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,95*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 24,86*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,64*
Zubehör
Acer
GP.BAG11.05N
ab € 20,79*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,24*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,61*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,48*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,84*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.