Acer CHROMEB SPIN 714 CP714-2WN-36G6 128 GB 8 Chrome OS
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Acer Chromebook Spin 714 CP714-2WN - 35,6 cm (14") - Core i3 i3-1315U - 8 GB RAM - 128 GB SSD - Deutsch Produkttyp: Chromebook - Flip-Design Betriebssystem: Chrome OS Prozessor: Intel Core i3 (13th Gen) - i3-1315U / 1,2 GHz, bis zu 4,5 GHz / 10 MB Cache Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4X (mitgelieferter Speicher ist angelötet) Speicherkapazität: 128 GB SSD Bildschirm: 35,6 cm (14") Touchscreen 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz Grafik: Intel UHD Graphics Eingabegerät: Digitalisierer, Digitalstift Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Farbe: Stahlgrau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,26 cm x 22,4 cm x 1,805 cm Gewicht: 1,37 kg Lokalisierung: Region: Deutschland CO2-Fußabdruck: 342 kg CO2-Emissionen Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.17 W/kg (head) ¦ 1.17 W/kg (body) ¦ 1.17 W/kg (Gliedmaßen)
Acer CHROMEB SPIN 714 CP714–2WN–36G6 128 GB 8 Chrome OS
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3 Prozessorgeneration Intel Core
i3–13xxx Prozessor i3–1315U Prozessor–Taktfrequenz
1,2 GHz Prozessor Boost–Frequenz 4,5 GHz Anzahl
Prozessorkerne 6 Prozessor–Cache 10 MB Prozessor
Cache Typ Smart Cache Grundleistung des Prozessors
15 W Maximale Turboleistung 55 W Leistungskerne
2 Effiziente Kerne 4 Design Produkttyp Chromebook
Produktfarbe Grau Formfaktor Klappgehäuse Bildschirm
Bildschirmdiagonale 35,6 cm Display–Auflösung
1920 x 1200 Pixel Touchscreen Ja Klappbares Display
Ja HD–Typ WUXGA Panel–Typ IPS Natives Seitenverhältnis
16:10 Display–Oberfläche Glanz Helligkeit 340
cd/m? Bildschirmdiagonale (cm) 35,6 cm RGB–Farbraum
sRGB Farbskala 100 % Maximale Bildwiederholrate
60 Hz Speicher Speicherkapazität 8 GB Interner
Speichertyp LPDDR4x–SDRAM Speichermedium Gesamtspeicherkapazität
128 GB Speichermedien SSD Gesamtkapazität der
SSDs 128 GB Anzahl SSD installiert 1 SSD Speicherkapazität
128 GB Optisches Laufwerk – Typ Nein Software
Installiertes Betriebssystem ChromeOS Grafik Eingebaute
Grafikadapter Ja Separater Grafikadapter Nein
On–Board–Grafikadapterfamilie Intel® UHD Graphics
On–Board Grafikadaptermodell Intel® UHD Graphics
4K–Unterstützung durch On–Board Grafikadapter
Ja Integrierte 6K–Grafikkarten–Unterstützung Ja
Open GL Unterstützung des Graphik–Adapters Ja
Gewicht und Abmessungen Gewicht 1,37 kg Breite
312,6 mm Tiefe 224 mm Höhe 18,1 mm Anschlüsse
und Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ A 1 USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C 2 Anzahl
HDMI–Anschlüsse 1 Intel® Thunderbolt 4 Ja Kopfhörerausgänge
1 Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss Ja
Typ Ladeanschluss USB Typ–C USB–Typ–C DisplayPort–Wechselmodus
Ja USB Power Delivery Ja Tastatur Eingabegerät
Touchpad Numerisches Keypad Nein Tastatur mit
Hintergrundbeleuchtung Ja Akku/Batterie Batteriekapazität
56 Wh Leistung Netzteilstärke 65 W USB–Ladespannung
5,9,12,15,20 V Netzwerk Top WLAN–Standard Wi–Fi
6E (802.11ax) WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6 (802.11ax), Wi–Fi 6E (802.11ax) Antennentyp
2x2 Bluetooth Ja Bluetooth–Version 5.2 Lieferumfang
Eingabestift Ja Audio Anzahl eingebauter Lautsprecher
2 Eingebautes Mikrofon Ja Mikrofonenanzahl 2 Kamera Frontkamera Ja
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Chromebook – Flip–Design
Betriebssystem
Google Chrome OS
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (13th Gen) i3–1315U / 1,2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,5 GHz
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Speicherkapazität
Hauptspeicher
128 GB SSD – Kingston
Bildschirm
Touchscreen
Ja (Multi–Touch)
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Besonderheiten
Glänzend, CineCrystal, Corning Gorilla Glass 3, Antimicrobial Corning Gorilla Glass, 30 ms Ansprechrate
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction
Ton
Stereolautsprecher, Dual–Array–Mikrofon
Kompatibilität
DTS Sound, Smart Amplifier
Eingang
Typ
Tastatur, Digitalisierer, Touchpad, Digitalstift
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Leistungsmerkmale
Lautstärkenregler, Multi–Gesture–Touchpad
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6E AX 211 – M.2 1216
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
AC–Adapter
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB–C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (DC–In Combo, Spannungsversorgung) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Verschiedenes
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Leistungsmerkmale
MIL–STD–810H getestet
Zubehör im Lieferumfang
USB–C Stromadapter, USI–Stylus
SAR–Wert
1,17 W/kg (Körper), 1,17 W/kg (Kopf), 1,17 W/kg (Gliedmaße)
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.17 W/kg (head) ¦ 1.17 W/kg (body) ¦ 1.17 W/kg (Gliedmaßen)
Lokalisation
Region: Deutschland
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31,26 cm x 22,4 cm x 1,805 cm
Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2–Fußabdruck
342 kg CO2–Emissionen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre – Pick–Up & Return ¦ International Travelers–Garantie – 1 Jahr