Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 7010 Plus - SFF - Core i5 13500 / 2.5 GHz (GH1RN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8450061
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     GH1RN
EAN/GTIN:
     5397184800355
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Dell OptiPlex 7010 Plus - SFF - Core i5 13500 / 2.5 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 256 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics 770 - GigE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Schwarz - BTS - mit 3 Years Basic Onsite Service - Disti SNS
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  GH1RN
Modell  OptiPlex 7010 Plus
EAN/UPC  5397184800355

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell OptiPlex 7010 Plus - SFF - Core i5 13500 2.5 GHz - vPro Enterprise - 16 GB - SSD 256 GB
Typ  Personal-Computer - kleiner Formfaktor
Services im Bundle  3 Years Basic Onsite Service - Disti SNS
Plattform-Technologie  Intel vPro Enterprise
Prozessor  Intel Core i5 (13th Gen) 13500 / 2.5 GHz (4.8 GHz) (14 Kerne)
Cache-Speicher  24 MB
Cache pro Prozessor  24 MB
RAM  16 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA
Festplatte  SSD 256 GB - PCI Express - M.2 2230 - NVM Express (NVMe), Class 35
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Netzwerk  GigE
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Software inbegriffen  Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz)
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.26 cm x 29.28 cm x 29 cm
Gewicht  3.896 kg
Preistyp  Build To Stock (BTS)
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

Ausführliche Details

Allgemein  
Plattform-Technologie  Intel vPro Enterprise
Typ  Personal-Computer
Services im Bundle  3 Years Basic Onsite Service - Disti SNS
Formfaktor des Produktes  Kleiner Formfaktor
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe  Schwarz
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (13th Gen) 13500
Taktfrequenz  2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.8 GHz
Anz. der Kerne  14 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Chipsatz  Intel Q670
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  24 MB
Cache pro Prozessor  24 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB / 128 GB (Max)
Technologie  DDR5 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  4 (Gesamt) / 2 (frei)
Konfigurationsmerkmale  2 x 8 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2230
Kapazität  1 x 256 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express
Merkmale  NVM Express (NVMe), Class 35
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen  DisplayPort
  
Audioausgang  
Kompatibilität  High-Definition-Audio
Mit Lautsprechern  1
  
Eingabegerät  
Typ  Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten)
  
Tastatur  
Tastaturname  Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo
Verbindung  Drahtlos
  
Maus  
Verbindung  Drahtlos
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Intel I219-LM
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 13,30cm (5,25") Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Intern 3.5" (8.9 cm)
Intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - halbhoh
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 - halbhoh (offenes Ende)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN)
1 M.2 Card - 2230 (für SSD)
1 M.2 Card - 2280 (für SSD)
Schnittstellen  1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 Front)
2 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 1 hinten)
2 x USB 2.0 (2 vorne) (einer dieser mit PowerShare)
3 x USB 3.2 Gen 1 (3 hinten)
2 x USB 2.0 (2 hinten) (unterstützt SmartPower On)
1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Front)
1 x Audioausgang/-eingang (1 hinten)
3 x DisplayPort 1.4a
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  M.2-Adapter
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse-Alarmschalter, abschließbare Kabelabdeckungen
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Preistyp  Build To Stock (BTS)
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  260 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Bronze
Effizienz  85%
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Software  Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz)
  
Umweltschutzstandards  
EPEAT-kompatibel  EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.26 cm
Tiefe  29.28 cm
Höhe  29 cm
Gewicht  3.896 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,3 kg
Plattform-Technologie:
Intel vPro Enterprise
Typ:
Personal-Computer
Services im Bundle:
3 Years Basic Onsite Service - Disti SNS
Formfaktor des Produktes:
Kleiner Formfaktor
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe:
Schwarz
CPU:
Intel Core i5 (13th Gen) 13500
Taktfrequenz:
2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.8 GHz
Anz. der Kerne:
14 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Chipsatz:
Intel Q670
Installierte Größe:
24 MB
Cache pro Prozessor:
24 MB
Installierte Anzahl:
16 GB / 128 GB (Max)
Technologie:
DDR5 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
2 x 8 GB
Kapazität:
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express
Merkmale:
NVM Express (NVMe), Class 35
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen:
DisplayPort
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Mit Lautsprechern:
1
Tastaturname:
Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo
Verbindung:
Drahtlos
Ethernet-Controller:
Intel I219-LM
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Zubehör im Lieferumfang:
M.2-Adapter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Preistyp:
Build To Stock (BTS)
Gerätetyp:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
260 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Bronze
Effizienz:
85%
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
EPEAT-kompatibel:
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
9.26 cm
Tiefe:
29.28 cm
Höhe:
29 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, 7010, 13500, dell, optiplex, plus, gh1rn, core, vpro, enterprise, nvme, class, graphics, gige, monitor:, keiner, schwarz, jahre, vorortbasisservice, disti, monitor, basisservice, i513500, 16gb, 256gb, w11p, basic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 702,33*
€ 773,46*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 797,94*
€ 874,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,32*
€ 1.040,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,09*
€ 1.031,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,61*
€ 1.005,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,94*
€ 949,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 12,62*
Zubehör
Dell
OT_3OS3PS
ab € 12,02*
Zubehör
Dell
OT_3OS3PSP
ab € 25,41*
Zubehör
Dell
OT_3OS5PS
ab € 35,62*
Zubehör
Dell
OT_3OS5PSP
ab € 69,99*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 11,04*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 19,48*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 162,90*
Zubehör
Dell
AB883073
ab € 52,31*
Zubehör
Dell
AB883074
ab € 100,86*
Zubehör
Dell
AB883075
ab € 171,64*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 71,44*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 124,50*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 202,73*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 43,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.