Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8542103 Herst.-Nr.: SDSQXAO-1T00-GN6ZN EAN/GTIN: 0619659205331 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | SanDisk - Flash-Speicherkarte - 1 TB - microSDXC UHS-I | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | SanDisk | Hersteller Art. Nr. | SDSQXAO-1T00-GN6ZN | Modell | | EAN/UPC | 0619659205331 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SanDisk - Flash-Speicherkarte - 1 TB - microSDXC UHS-I | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | microSDXC UHS-I Speicherkarte | Speicherkapazität | 1 TB | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 1 TB | | | Arbeitsspeicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 100 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 90 MB/s | Formfaktor | microSDXC UHS-I Speicherkarte | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 14.99 mm | Höhe | 10.92 mm | Dicke | 1.02 mm | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -25 °C | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 1 TB | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 100 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 90 MB/s | Formfaktor: | microSDXC UHS-I Speicherkarte | Breite: | 14.99 mm | Höhe: | 10.92 mm | Dicke: | 1.02 mm | Min Betriebstemperatur: | -25 °C | Max. Betriebstemperatur: | 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sdxc, sandisk, microsdxc, uhsi, sdsqxao1t00gn6zn, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, sdsqxao, 1t00, gn6zn, nintendo, switch, zelda, 00220030, edition, card, western, digital, f/nintendo, fnintendo, schwarz, micro, read, 100mb/s, write |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 109,13* | € 136,67* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 135,58* | € 168,12* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 135,30* | € 168,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,79* | € 168,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,00* | ab € 142,29* | € 177,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|