Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - USB-Kabel - Mini-USB, Typ B (M) bis USB (M) - USB2.0 - 3,0m - Schwarz (93903)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-854232
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     93903
EAN/GTIN:
     4040849939037
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel a-b 3.0m usb 2.0 schwarz

Übersicht

Kurzinfo  goobay - USB-Kabel - Mini-USB, Typ B (M) bis USB (M) - USB 2.0 - 3 m - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  93903
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849939037

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay USB-Kabel - 3 m
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Länge  3 m
Anschluss  Mini-USB, Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
Produktzertifizierungen  USB / USB 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)  24/28
Länge  3 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  Mini-USB, Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB / USB 2.0, RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
USB-Kabel
Technologie:
Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG):
24/28
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
Mini-USB, Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende):
4-polig USB Typ A - männlich
Kennzeichnung:
USB / USB 2.0, RoHS
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 93903, schwarz, wentronic, goobay, miniusb, hispeedkabel, usbzertifikat, usbkabel, minib, cert, männlich/männlich, mnnlichmnnlich, speed, kabel, zertifikat, mini, männlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
724
€ 9,90*
ab € 2,49*
€ 3,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,84*
€ 30,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.