Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-856799 Herst.-Nr.: 50058 EAN/GTIN: 4040849500589 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | goobay - Videokabel - S-Video - 4-poliger mini-DIN (M) bis 4-poliger mini-DIN (M) - 2 m - abgeschirmt | Gruppe | Kabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 50058 | Modell | goobay | EAN/UPC | 4040849500589 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay Videokabel - S-Video - 2 m | Kabel | Videokabel - S-Video | Technologie | Abgeschirmt | Länge | 2 m | Anschluss | 4-poliger mini-DIN - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-poliger mini-DIN - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Videokabel | Unterstützte Schnittstellen | S-Video | Technologie | Abgeschirmt | Länge | 2 m | Beschichteter Stecker | Gold | | | Konnektivität | | Anschluss | 4-poliger mini-DIN - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-poliger mini-DIN - männlich | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Kabeltyp: | Videokabel | Unterstützte Schnittstellen: | S-Video | Technologie: | Abgeschirmt | Länge: | 2 m | Beschichteter Stecker: | Gold | Anschluss: | 4-poliger mini-DIN - männlich | Stecker (zweites Ende): | 4-poliger mini-DIN - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: S-Video Kabel, hosiden stecker 4 polig, din kabel, s-vhs kabel 2m, 50058, wentronic, svideo, video, goobay, 4poliger, minidin, männlich, 4pin, mnnlich, poliger, mini, svideoverbindungskabel, einzeln, geschirmt, videokabel, abgeschirmt, 157200, 2.0m, männlich/männlich, schwarz, mnnlichmnnlich, verbindungskabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 1,29* | € 2,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1,30* | € 2,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1,72* | € 2,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1,21* | € 2,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 11,82* | € 16,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|