Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; DIN mini 4pin -Stecker,beiderseitig; 2m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; DIN mini 4pin -Stecker,beiderseitig; 2m; schwarz
Kabel; DIN mini 4pin -Stecker,beiderseitig; 2m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CABLE-465/2.0
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
S-VHS Kabel
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Außendurchmesser: 5mm
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: Audio-Video
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;DIN mini 4pin -Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2527
€ 9,90*
ab € 1,29*
€ 2,03*
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 2,04*
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 2,68*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 2,69*
€ 3,50*
ab € 11,82*
€ 16,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.