Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-VHS Verbindungsleitung, 2,0 m lang, mit vergoldeten Kontakten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-VHS Verbindungsleitung, 2,0 m lang, mit vergoldeten Kontakten
S-VHS Verbindungsleitung, 2,0 m lang, mit vergoldeten Kontakten
Artikel-Nr.:
     4502-87F167
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50058
EAN/GTIN:
     4040849500589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
S-VHS Kabel
Video-Verbindungsleitung für S-VHS Typ goobay 50. Mit zwei 4-poligen Mini-DIN-Steckern, einzeln geschirmt, mit vergoldeten Kontakten. Technische Merkmale (Typ, Länge): 50058, 2,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Mini-DIN-Stecker, 4-polig, gerade
Anschluss (2):
Mini-DIN-Stecker, 4-polig, gerade
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: S-Video Kabel, hosiden stecker 4 polig, din kabel, s-vhs kabel 2m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Videoanschlusskabel, Videokabel, Videoleitung, Videoverbindungskabel, Videoverbindungsleitung, Videotechnik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2527
€ 9,90*
ab € 1,29*
€ 2,03*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 2,04*
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 2,68*
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 2,69*
€ 3,50*
ab € 11,82*
€ 16,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.