Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Level One FSW-0513 4-Port PoE 1 Uplink Switch (mit Netzteil) (FSW-0513)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-866887
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FSW-0513
EAN/GTIN:
     0878742007492
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 4 port

Übersicht

Kurzinfo  LevelOne FSW-0513 - Switch - 4 x 10/100 + 1 x 10/100 - Desktop - PoE (mit Netzteil)
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  LevelOne
Hersteller Art. Nr.  FSW-0513
EAN/UPC  4015867154564

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LevelOne FSW-0513 - Switch - 4 Anschlüsse - Desktop
Gerätetyp  Switch - 4 Anschlüsse
Art  Desktop
Ports  4 x 10/100 + 1 x 10/100
Power Over Ethernet (PoE)  PoE
Größe der MAC-Adresstabelle  2000 Einträge
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Power Over Ethernet (PoE), Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 9 cm x 2.8 cm
Gewicht  1.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 4 Anschlüsse
Art  Desktop
Ports  4 x 10/100 + 1 x 10/100
Power Over Ethernet (PoE)  PoE
Größe der MAC-Adresstabelle  2000 Einträge
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Power Over Ethernet (PoE), Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Integrierte Peripheriegeräte  LED Panel
Statusanzeiger  Link Activity, Stromversorgung, Link OK
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - PoE
1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  130 Watt
  
Verschiedenes  
Breite  12 cm
Tiefe  9 cm
Höhe  2.8 cm
Gewicht  1.2 kg
Produktzertifizierungen  Plug and Play, FCC
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90%

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Gerätetyp:
Switch - 4 Anschlüsse
Art:
Desktop
Ports:
4 x 10/100 + 1 x 10/100
Power Over Ethernet (PoE):
PoE
Größe der MAC-Adresstabelle:
2000 Einträge
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Integrierte Peripheriegeräte:
LED Panel
Statusanzeiger:
Link Activity, Stromversorgung, Link OK
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
130 Watt
Breite:
12 cm
Tiefe:
9 cm
Höhe:
2.8 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90%
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch level one, 0513, fsw0513, levelone, port, uplink, switch, 4015867154564, high, power, 1xfe, 120w, 4xpoe+, level, 4port, netzteil, 4xpoe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 107,98*
€ 136,89*
€ 6,78*
ab € 108,34*
€ 136,90*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 111,62*
€ 140,21*
€ 4,99*
ab € 112,20*
€ 140,36*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 119,69*
€ 149,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.