Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 4x FE FSW-0513 1xFE 120W 4xPoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 4x FE FSW-0513 1xFE 120W 4xPoE+
LevelOne Switch 4x FE FSW-0513 1xFE 120W 4xPoE+
Artikel-Nr.:
     832-66337
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FSW-0513
EAN/GTIN:
     4015867154564
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 4 port
LevelOne´s FSW-0513 ist ein 10/100Mbps Fast Ethernet Switch mit 4 High-Power PoE-Ports und 1 Uplink-Port.
Der FSW-0513 stellt insgesamt 120W für die PoE-Versorgung zur Verfügung, so dass der Switch die optimale Wahl für Netzwerkgeräte mit hohem Energiebedarf, wie Outdoor Kameras und Access Points, ist. Mit High-Power PoE kann die Reichweite der PoE-Versorgung um mehrere hundert Meter erweitert werden.
Mit 4 DIP-Schaltern kann die PoE-Funktion pro Port aktiviert und deaktiviert werden. Das interne PoE-Netzteil kann bis zu 48W pro Port liefern. Der FSW-0513 ist kompakt gebaut, so dass er auch für Desktop Anwender mit begrenzten Platzverhältnissen verwendbar ist.

- Bietet Flexibilität von 4 x 10/100BASE-TX-PoE-Ports
- IEEE-802.3af PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
- DIP-Schalter zur Steuerung der PoE-Aktivität aller Ports
- Automatische Erkennung und Schutz von Nicht-Standard-PoE-Geräten
- 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
- Gesamt-PoE-Leistung: 120 W, bis zu 52 W pro Port
Weitere Informationen:
weight:
0.800 kg
height:
0.100 m
width:
0.150 m
depth:
0.240 m
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch level one, Switche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 107,98*
€ 136,89*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 108,34*
€ 136,90*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 111,62*
€ 140,21*
€ 4,99*
ab € 112,20*
€ 140,36*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 119,69*
€ 149,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.