Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 808-41155 Herst.-Nr.: FSW-0513 EAN/GTIN: 4015867154564 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LevelOne´s FSW-0513 ist ein 10/100Mbps Fast Ethernet Switch mit 4 High-Power PoE-Ports und 1 Uplink-Port. Der FSW-0513 stellt insgesamt 120W für die PoE-Versorgung zur Verfügung, so dass der Switch die optimale Wahl für Netzwerkgeräte mit hohem Energiebedarf, wie Outdoor Kameras und Access Points, ist. Mit High-Power PoE kann die Reichweite der PoE-Versorgung um mehrere hundert Meter erweitert werden. Mit 4 DIP-Schaltern kann die PoE-Funktion pro Port aktiviert und deaktiviert werden. Das interne PoE-Netzteil kann bis zu 48W pro Port liefern. Der FSW-0513 ist kompakt gebaut, so dass er auch für Desktop Anwender mit begrenzten Platzverhältnissen verwendbar ist. Merkmale - 10/100Mbps Datenübertragungsrate
- DIP Switch ermöglicht portbasierte Aktivierung und Deaktivierung von PoE
- 4 High Power PoE + 1 Port Uplink Fast Ethernet Switch
- Maximal 48W pro Port, maximal insgesamt 120W
- Stromschutz: OVP/OCP/OTP
Anschlüsse - 4x 10/100Mbps High Power PoE Ports
- 1x 10/100Mbps Uplink (RJ-45)
- DIP-Switch zum Aktivieren und Deaktivieren von PoE
Lieferumfang - FSW-0513
- Netzteil (DC48V / 130WA)
- Benutzerhandbuch
- Montageset
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 106,74* | € 114,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 106,67* | € 114,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 110,20* | € 118,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 112,21* | € 120,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 135,99* | € 144,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|