Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 7010 - SFF - Core i5 13500 / 2.5 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics 770 - GigE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-9023744
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     5DP3H
EAN/GTIN:
     5397184800775
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Dell OptiPlex 7010 - SFF - Core i5 13500 / 2.5 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics 770 - GigE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Schwarz, schwarz (Tastatur) - BTS - mit 2 Years Basic Onsite (BE, CH, NL - 1 Year)
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  5DP3H
Modell  OptiPlex 7010
EAN/UPC  5397184800775

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell OptiPlex 7010 - SFF - Core i5 13500 2.5 GHz - vPro Enterprise - 16 GB - SSD 512 GB - Deutsch
Typ  Personal-Computer - kleiner Formfaktor
Services im Bundle  2 Years Basic Onsite (BE, CH, NL - 1 Year)
Plattform-Technologie  Intel vPro Enterprise
Prozessor  Intel Core i5 (13th Gen) 13500 / 2.5 GHz (4.8 GHz) (14 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale  20 Threads
Cache-Speicher  24 MB
Cache pro Prozessor  24 MB
RAM  16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA
Festplatte  SSD 512 GB - PCI Express - M.2 2230 - NVM Express (NVMe), Class 35
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Netzwerk  GigE
Tastatur  Deutsch
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Software inbegriffen  Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz)
Farbe  Schwarz, schwarz (Tastatur)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.26 cm x 29.28 cm x 29 cm
Gewicht  3.68 kg
Preistyp  Build To Stock (BTS)
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

Ausführliche Details

Allgemein  
Plattform-Technologie  Intel vPro Enterprise
Typ  Personal-Computer
Services im Bundle  2 Years Basic Onsite (BE, CH, NL - 1 Year)
Formfaktor des Produktes  Kleiner Formfaktor
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe  Schwarz, schwarz (Tastatur)
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (13th Gen) 13500
Taktfrequenz  2.5 GHz (P-Kern) / 1.8 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.8 GHz (P-Kern) / 3.5 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne  14 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Wichtigste Prozessormerkmale  20 Threads
Chipsatz  Intel Q670
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  24 MB
Cache pro Prozessor  24 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB / 64 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale  1 x 16 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2230
Kapazität  1 x 512 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express
Merkmale  NVM Express (NVMe), Class 35
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Audioausgang  
Kompatibilität  High-Definition-Audio
Mit Lautsprechern  1
  
Eingabegerät  
Typ  Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten)
  
Tastatur  
Tastaturname  Dell KB216 Wired Keyboard
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Mausname  Dell MS116 USB Optical Mouse
Technologie  Optisch
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Intel I219-LM
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 13,30cm (5,25") Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Intern 3.5" (8.9 cm)
Intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 - halbhoh
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x1 - halbhoh
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN)
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230/2280 (für SSD)
Schnittstellen  1 x LAN (Gigabit Ethernet)
4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten)
2 x USB 2.0 (2 vorne)
2 x USB 2.0 (2 hinten) (unterstützt SmartPower On)
1 x Kopfhörer/Mikrofon
1 x DisplayPort 1.4a
1 x HDMI
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  M.2-Adapter
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse-Alarmschalter, abschließbare Kabelabdeckungen
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Preistyp  Build To Stock (BTS)
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  180 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Bronze
Effizienz  85%
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch
Software  Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz)
  
Informationen zur Nachhaltigkeit  
EPEAT-kompatibel  EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.26 cm
Tiefe  29.28 cm
Höhe  29 cm
Gewicht  3.68 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,8 kg
Plattform-Technologie:
Intel vPro Enterprise
Typ:
Personal-Computer
Services im Bundle:
2 Years Basic Onsite (BE, CH, NL - 1 Year)
Formfaktor des Produktes:
Kleiner Formfaktor
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe:
Schwarz, schwarz (Tastatur)
CPU:
Intel Core i5 (13th Gen) 13500
Taktfrequenz:
2.5 GHz (P-Kern) / 1.8 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.8 GHz (P-Kern) / 3.5 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne:
14 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Wichtigste Prozessormerkmale:
20 Threads
Chipsatz:
Intel Q670
Installierte Größe:
24 MB
Cache pro Prozessor:
24 MB
Installierte Anzahl:
16 GB / 64 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
1 x 16 GB
Kapazität:
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express
Merkmale:
NVM Express (NVMe), Class 35
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Mit Lautsprechern:
1
Tastaturname:
Dell KB216 Wired Keyboard
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
Dell MS116 USB Optical Mouse
Schnittstelle:
USB
Ethernet-Controller:
Intel I219-LM
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Zubehör im Lieferumfang:
M.2-Adapter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Preistyp:
Build To Stock (BTS)
Gerätetyp:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
180 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Bronze
Effizienz:
85%
EPEAT-kompatibel:
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
9.26 cm
Tiefe:
29.28 cm
Höhe:
29 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, dell, 13500, 7010, schwarz, optiplex, tastatur, 5dp3h, core, vpro, graphics, enterprise, nvme, class, gige, monitor:, keiner, monitor, tastatur:, deutsch, jahre, basis, vorort, i513500, 16gb, 512gb, integrated
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 575,02*
€ 622,61*
€ 1,93*
ab € 587,19*
€ 635,74*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 604,99*
€ 652,57*
5 Tage
205
€ 1,00*
ab € 607,79*
€ 657,29*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 627,46*
€ 678,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,57*
€ 776,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,74*
€ 773,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,97*
€ 768,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,84*
€ 755,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,99*
€ 719,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 12,62*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 11,04*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 19,48*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,29*
Zubehör
Dell
AB120719
ab € 164,95*
Zubehör
Dell
AB371019
ab € 76,29*
Zubehör
Dell
AB371021
ab € 51,52*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 162,90*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 71,44*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 124,50*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 202,73*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 43,79*
Zubehör
Dell
AC280178
ab € 54,08*
Zubehör
Dell
AC280179
ab € 89,96*
Zubehör
Dell
AC774043
ab € 160,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.