Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 7010 - Micro - Core i5 13500T / 1.6 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics 770 - GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) (33RDD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-9092720
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     33RDD
EAN/GTIN:
     5397184800904
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Dell OptiPlex 7010 - Micro - Core i5 13500T / 1.6 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics 770 - GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Schwarz - BTS - mit 2 Years Basic Onsite (BE, CH, NL - 1 Year)
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  33RDD
Modell  OptiPlex 7010
EAN/UPC  5397184800904

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell OptiPlex 7010 - Micro - Core i5 13500T 1.6 GHz - vPro Enterprise - 16 GB - SSD 512 GB
Typ  Personal-Computer - Micro
Services im Bundle  2 Years Basic Onsite (BE, CH, NL - 1 Year)
Plattform-Technologie  Intel vPro Enterprise
Prozessor  Intel Core i5 (13th Gen) 13500T / 1.6 GHz (4.6 GHz) (14 Kerne)
Cache-Speicher  24 MB L3
Cache pro Prozessor  24 MB
RAM  16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA
Festplatte  SSD 512 GB - PCI Express - M.2 2230 - NVM Express (NVMe), Class 35
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Netzwerk  GigE, Bluetooth, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Software inbegriffen  Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz)
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.6 cm x 17.8 cm x 18.2 cm
Gewicht  1.09 kg
Preistyp  Build To Stock (BTS)
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Ausführliche Details

Allgemein  
Plattform-Technologie  Intel vPro Enterprise
Typ  Personal-Computer
Services im Bundle  2 Years Basic Onsite (BE, CH, NL - 1 Year)
Formfaktor des Produktes  Micro
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe  Schwarz
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (13th Gen) 13500T
Anz. der Kerne  14 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Chipsatz  Intel Q670
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 24 MB
Cache pro Prozessor  24 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB / 64 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Steckplatz  2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale  1 x 16 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2230
Kapazität  1 x 512 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express
Merkmale  NVM Express (NVMe), Class 35
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Audioausgang  
Kompatibilität  High-Definition-Audio
Mit Lautsprechern  1
  
Eingabegerät  
Typ  Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten)
  
Tastatur  
Tastaturname  Dell KB216 Wired Keyboard
  
Maus  
Mausname  Dell MS116 USB Optical Mouse
Technologie  Optisch
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Schnittstellentyp (Bustyp)  M.2 2230
Ethernet-Controller  Intel I219-LM
Wireless LAN unterstützt  Ja
Wireless NIC  Intel Wi-Fi 6E AX 211
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Leistungsmerkmale  Dual Stream (2x2)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
  
Erweiterung/Konnektivität  
Steckplatz  1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230/2280 (für SSD)
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN-Modul)
Schnittstellen  1 x LAN (Gigabit Ethernet)
4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten)
2 x USB 2.0 (2 hinten) (einer unterstützt SmartPower On)
1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1)
1 x DisplayPort 1.4a
1 x HDMI
  
Verschiedenes  
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse-Alarmschalter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Preistyp  Build To Stock (BTS)
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  90 Watt
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch
Software  Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz)
  
Informationen zur Nachhaltigkeit  
EPEAT-kompatibel  EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  3.6 cm
Tiefe  17.8 cm
Höhe  18.2 cm
Gewicht  1.09 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Plattform-Technologie:
Intel vPro Enterprise
Typ:
Personal-Computer
Services im Bundle:
2 Years Basic Onsite (BE, CH, NL - 1 Year)
Formfaktor des Produktes:
Micro
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe:
Schwarz
CPU:
Intel Core i5 (13th Gen) 13500T
Anz. der Kerne:
14 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Chipsatz:
Intel Q670
Installierte Größe:
L3 - 24 MB
Cache pro Prozessor:
24 MB
Installierte Anzahl:
16 GB / 64 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz:
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
1 x 16 GB
Kapazität:
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express
Merkmale:
NVM Express (NVMe), Class 35
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Mit Lautsprechern:
1
Tastaturname:
Dell KB216 Wired Keyboard
Mausname:
Dell MS116 USB Optical Mouse
Schnittstelle:
USB
Schnittstellentyp (Bustyp):
M.2 2230
Ethernet-Controller:
Intel I219-LM
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Wireless NIC:
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Leistungsmerkmale:
Dual Stream (2x2)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Preistyp:
Build To Stock (BTS)
Gerätetyp:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
90 Watt
EPEAT-kompatibel:
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
3.6 cm
Tiefe:
17.8 cm
Höhe:
18.2 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, 7010, dell, optiplex, wifi, 13500, micro, core, vpro, wlan, 13500t, enterprise, 33rdd, nvme, class, graphics, gige, 802.11ax, wlan:, bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax, monitor:, keiner, 80211ax, 80211abgnacax, monitor, 11ax
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 587,26*
€ 648,33*
€ 1,93*
ab € 588,75*
€ 648,93*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 586,66*
€ 649,00*
5 Tage
65
€ 1,00*
ab € 616,96*
€ 679,01*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 625,97*
€ 689,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,00*
€ 772,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,72*
€ 758,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,15*
€ 754,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,56*
€ 739,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,66*
€ 698,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 12,62*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 11,04*
Zubehör
Dell
DELL-4VP09
ab € 26,90*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 19,48*
Zubehör
Dell
DELL-5RGKY
ab € 26,88*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,29*
Zubehör
Dell
AA937597
ab € 73,48*
Zubehör
Dell
AB120716
ab € 167,17*
Zubehör
Dell
AB371022
ab € 98,93*
Zubehör
Dell
AB371023
ab € 51,31*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 162,90*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 71,44*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 124,50*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 202,73*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 43,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.