Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
CPU Lüfter
>
CPU Lüfter Sockel 1150
>
Artikel
CORSAIR iCUE Link H150I RGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 360 mm - (für: LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200, LGA1700, AM5) - Kupfer - 120 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-9165149
Hersteller:
Corsair
Herst.-Nr.:
CW-9061003-WW
EAN/GTIN:
0840006665830
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Übersicht
Kurzinfo
CORSAIR iCUE Link H150I RGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 360 mm - (für: LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200, LGA1700, AM5) - Kupfer - 120 mm
Gruppe
Systemzubehör
Hersteller
CORSAIR
Hersteller Art. Nr.
CW-9061003-WW
Modell
iCUE Link H150I RGB
EAN/UPC
0840006665830
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
CORSAIR iCUE Link H150I RGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
iCUE Link Hub, 3 120 mm iCUE LINK QX120 RGB-Lüfter, iCUE Link-Kabel
Kühlermaterial
Kupfer
Größe des Flüssigkeitskühlers
360 mm
Gebläseanzahl
Dreifach
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
480-2400 U/min
Luftstrom
27,9 - 107,2 mü/h (16.44-63.1 cfm)
Merkmale
Zero U/min-Lüftermodus, ARGB fans, Gummischläuche (450 mm), Wärmeleitpaste vorgedruckt bei CORSAIR XTM70 Extreme Performance
Gewicht
2.654 kg
Funktionen
Corsair iCUE
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
iCUE Link Hub, 3 120 mm iCUE LINK QX120 RGB-Lüfter, iCUE Link-Kabel
Gewicht
2.654 kg
Kühlkörper und Lüfter
Kühlermaterial
Kupfer
Radiatormaterial
Aluminium
Kühlerabmessungen
277 mm x 120 mm x 27 mm
Gebläseanzahl
3
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
480-2400 U/min
Luftstrom
27,9 - 107,2 mü/h (16.44-63.1 cfm)
Luftdruck
0.17-3.8 mm
Merkmale
Zero U/min-Lüftermodus, ARGB fans, Gummischläuche (450 mm), Wärmeleitpaste vorgedruckt bei CORSAIR XTM70 Extreme Performance
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Corsair iCUE
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Produkttyp:
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Kühlermaterial:
Kupfer
Radiatormaterial:
Aluminium
Kühlerabmessungen:
277 mm x 120 mm x 27 mm
Gebläseanzahl:
3
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Gebläsehöhe:
25 mm
Drehgeschwindigkeit:
480-2400 U/min
Luftstrom:
27,9 - 107,2 mü/h (16.44-63.1 cfm)
Luftdruck:
0.17-3.8 mm
Montagekit:
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale:
Corsair iCUE
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Gehäuse
>
Wasserkühlung / Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
,
CPU Lüfter Sockel AM5
,
Wasserkühlung
,
Flüssigkühlsystemarmatur
,
Wasserkühlung Armaturen
,
Wasserkühlung CPU
,
corsair wasserkühlung
,
cpu lüfter sockel 1151
,
corsair
,
h150i
,
icue
,
link
,
9061003
,
cw9061003ww
,
prozessorflüssigkeitskühlsystem
,
kühlergröße:
,
für:
,
lga1156
,
lga1155
,
lga1150
,
lga1151
,
lga1200
,
lga1700
,
kupfer
,
1156
,
1155
,
1150
,
1151
,
1200
,
1700
,
prozessorflssigkeitskhlsystem
,
khlergre
,
prozessor
,
flüssigkeitskühlsystem
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1817
2 Tage
11
€ 4,50*
ab € 222,55*
€ 246,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 221,71*
€ 246,79*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 221,36*
€ 246,83*
Lager 1546
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 224,18*
€ 249,67*
Lager 1231
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 230,39*
€ 255,63*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,79*
€ 293,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,00*
€ 290,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,57*
€ 283,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,99*
€ 280,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,71*
€ 263,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 1700 PRIME B660M-K D4 M-ATX Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 75,10*
Ähnlich
ASUS 90MB1FY0-M0EAY0 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 182,02*
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Schwarz
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 66,76*
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Weiß
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,75*
Ähnlich
ASUS A21 Schwarz
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,74*
Ähnlich
ASUS AP201 PRIME CASE TG WHITE Mini Tower Weiß
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 64,13*
Ähnlich
ASUS BW-16D1X-U Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray RW Schwarz
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,85*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX3050-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 183,52*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 327,25*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 357,68*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-12G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 449,18*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-O12G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 453,68*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 228,52*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7900GRE-O16G AMD Radeon RX 7900 GRE 16 GB GDDR6
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 495,47*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 658,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen