Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR WAK Cooling iCUE LINK H150i RGB AIO 360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CORSAIR WAK Cooling iCUE LINK H150i RGB AIO 360mm
CORSAIR WAK Cooling iCUE LINK H150i RGB AIO 360mm
Artikel-Nr.:
     832-435846
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CW-9061003-WW
EAN/GTIN:
     0840006665830
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel AM4

Der CORSAIR iCUE LINK H150i RGB Wasser-CPU-Kühler hilft Ihrem Prozessor, sein volles Potenzial auszuschöpfen, komplett mit atemberaubender Beleuchtung und versteckter Verkabelung für ein makelloses Aussehen.

Nutzen Sie das innovative iCUE LINK-Ökosystem für weniger Kabel und einfachere Installationen. Die QX-RGB-Lüfter liefern Geschwindigkeiten von bis zu 2.400 U/min sowie 34 RGB-LEDs pro Lüfter.

Mit vorapplizierter XTM70-Wärmeleitpaste, einer Split-Flow-Kupferkühlplatte und einem 360-mm-Radiator können Sie maximale Kühlleistung sicherstellen.

  • vereinfachte All-in-One-CPU-Kühlung mit iCUE LINK
  • verbinden Sie Ihre iCUE LINK Komponenten mit weniger Kabeln miteinander
  • QX-RGB-Lüfter mit 34 LEDs pro Lüfter
  • PWM-Lüfterdrehzahlen bis zu 2.400 U/min mit Unterstützung des Zero-RPM-Modus
  • 360 mm Kühlkörper
  • vorab aufgetragene CORSAIR XTM70 Wärmeleitpaste
  • Split-Flow-Kühlplatte aus Kupfer mit mikrogeschliffenen Lamellen (128 Lamellen/in)
  • iCUE LINK System Hub für die Verwendung mit der iCUE-Software enthalten
  • verlängerte Schlauchlänge von 450 mm für eine einfache Installation
  • drehbare Platte mit CORSAIR-Segel-Logo
  • Weitere Informationen:
    weight:
    2.704 kg
    height:
    0.014 m
    width:
    0.190 m
    depth:
    0.444 m
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 832
    € 6,78*
    ab € 213,56*
    € 244,29*
    35 Tage
    nicht lagernd
    € 2,00*
    ab € 217,84*
    € 249,06*
    45 Tage
    nicht lagernd
    € 3,51*
    ab € 218,90*
    € 250,28*
    2 Tage
    4
    € 6,90*
    ab € 223,35*
    € 253,71*
    € 3,50*
    ab € 250,48*
    € 281,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 832
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 244,29*
    € 290,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 241,90*
    € 287,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 235,83*
    € 280,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 232,62*
    € 276,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 213,56*
    € 254,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 832
    Versand: Lager 832
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,78*
    ab € 500,00*
    € 1,93*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Asus
    90MB1950-M1EAY0
    ab € 76,73*
    Ähnlich
    Asus
    90MB1FY0-M0EAY0
    ab € 165,07*
    Ähnlich
    Asus
    90DC00H0-B19000
    ab € 68,98*
    Ähnlich
    Asus
    90DC00H3-B19000
    ab € 68,93*
    Ähnlich
    Asus
    90DC00H0-B09000
    ab € 42,89*
    Ähnlich
    Asus
    90DC00G3-B39010
    ab € 64,40*
    Ähnlich
    Asus
    90DD0210-M29000
    ab € 108,03*
    Ähnlich
    Asus
    90YV0GH6-M0NA00
    ab € 178,64*
    Ähnlich
    Asus
    90YV0J49-M0NA00
    ab € 317,10*
    Ähnlich
    Asus
    90YV0JS0-M0NA00
    ab € 337,79*
    Ähnlich
    Asus
    90YV0IH2-M0NA00
    ab € 224,75*
    Ähnlich
    Asus
    90YV0J90-M0NA00
    ab € 486,58*
    Ähnlich
    Asus
    90YV0IV2-M0NA00
    ab € 643,50*
    Ähnlich
    Asus
    90YV0IG2-M0NA00
    ab € 812,78*
    Ähnlich
    Asus
    90YV0KQ0-M0NA00
    ab € 153,46*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.