Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts 2.5" HotSwap Tray SATA/SAS - Festplattenfach - Kapazität: 1 Festplatte (2.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-987129
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     500223-001
EAN/GTIN:
     5711045323843
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts 2.5" HotSwap Tray SATA/SAS - Festplattenfach - Kapazität: 1 Festplatte (2.5")
Gruppe  Speicherzubehör
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  KIT251
EAN/UPC  5711045323843

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts 2.5" HotSwap Tray SATA/SAS - Festplattenfach
Produkttyp  Festplattenfach
Kapazität  1 Festplatte (2.5")
Entwickelt für  HPE ProLiant BL460c G7, DL160se G6, DL180 G6, DL2x170h G6, DL320 G6, DL360 G6, DL370 G6, DL380 G6, DL380 G7, DL385 G6, DL580 G5, DL580 G7, DL585 G5, DL585 G6, DL980 G7, ML350 G6, ML370 G5, ML370 G6

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Festplattenfach
Kapazität  1 Festplatte (2.5")
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Hot-Swap-fähig
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant BL460c G7 (2.5"), DL160se G6 (2.5"), DL180 G6 (2.5"), DL180 G6 Special Server (2.5"), DL2x170h G6 (2.5"), DL320 G6 (2.5"), DL320 G6 Entry (2.5"), DL320 G6 High Efficiency (2.5"), DL320 G6 Performance (2.5"), DL360 G6 (2.5"), DL360 G6 Base (2.5"), DL360 G6 Efficiency (2.5"), DL360 G6 Entry (2.5"), DL360 G6 Performance (2.5"), DL370 G6 (2.5"), DL370 G6 Base (2.5"), DL370 G6 High Performance (2.5"), DL370 G6 Performance (2.5"), DL380 G6 (2.5"), DL380 G6 Base (2.5"), DL380 G6 Entry (2.5"), DL380 G6 High Efficiency (2.5"), DL380 G6 Package Cluster (2.5"), DL380 G6 Performance (2.5"), DL380 G7 (2.5"), DL380 G7 Base (2.5"), DL380 G7 Efficiency (2.5"), DL380 G7 Entry (2.5"), DL380 G7 Performance (2.5"), DL380 G7 Special Server (2.5"), DL385 G6 (2.5"), DL385 G6 Base (2.5"), DL385 G6 Entry (2.5"), DL385 G6 High Performance (2.5"), DL580 G5 (2.5"), DL580 G5 Base (2.5"), DL580 G5 High Performance (2.5"), DL580 G5 Highly Serviceable Tower (2.5"), DL580 G7 (2.5"), DL580 G7 Base (2.5"), DL580 G7 High Performance (2.5"), DL585 G5 (2.5"), DL585 G5 High Performance (2.5"), DL585 G5 Performance (2.5"), DL585 G6 (2.5"), DL585 G6 Base (2.5"), DL585 G6 Performance (2.5"), DL980 G7 (2.5"), ML350 G6 (2.5"), ML350 G6 Base (2.5"), ML350 G6 Entry (2.5"), ML350 G6 Performance (2.5"), ML350 G6 Special Server (2.5"), ML370 G5 (2.5"), ML370 G5 Base (2.5"), ML370 G5 Entry (2.5"), ML370 G5 High Performance (2.5"), ML370 G5 Performance (2.5"), ML370 G6 (2.5"), ML370 G6 Base (2.5"), ML370 G6 Entry (2.5"), ML370 G6 Special Server (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Festplattenfach
Kapazität:
1 Festplatte (2.5")
Leistungsmerkmale:
Hot-Swap-fähig
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, coreparts, 2.5", sata/sas, hotswap, tray, kit251, satasas, sata, festplattenfach, kapazität:, festplatte, 500223001, 500223, kapazitt, kapazität
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
€ 10,00*
ab € 8,76*
€ 12,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,97*
€ 35,83*
€ 6,90*
ab € 43,15*
€ 58,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.