Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16733 Fotostudio-Blitzlicht (16733)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053566
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16733
EAN/GTIN:
     4250234567336
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte

Produkttext

Leuchtdioden (LED) zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit, stabile Farbtemperatur und konstante Leuchtkraft aus. Durch die 500 Dioden wird eine riesige Lichtausbeute erzielt, die Hitzeentwicklung aber dennoch auf ein Minimum reduziert. Die Flächenleuchte ist ganz besonders dann hilfreich, wenn größere Flächen ausgeleuchtet werden müssen, wie beispielsweise Räume, Möbelstücke o.ä., da hier viel Leistung erforderlich ist.

Mit 5600° Kelvin Tageslichttemperatur ist sie auch ideal für Video- und Filmaufnahmen geeignet. Die hohe Arbeitsfrequenz erzeugt ohne jegliches ‚Flimmern‘ ein homogenes und weiches Dauerlicht. Die Klappen sorgen für eine rechteckige Ausleuchtung und eine schattenfreie Lichtverteilung. Durch das Aluminiumgehäuse ist die Leuchte von sehr geringem Gewicht und kann deshalb auch einfach in der mitgelieferten Transporttasche verstaut und transportiert werden.

mit 500 superhellen, weißen LED langlebig - energiesparend - umweltfreundlich geringe Wärmeentwicklung hohe Stoß- und Schockbelastbarkeit 5600°K Tageslicht ideal für Video- und Filmaufnahmen, aber auch für Portrait- und Produktaufnahmen geeignet praktisch: 4 Segmente zu- und abschaltbar Stativanschluss: 5/8" Spigot, waagerecht und senkrecht verwendbar

Hauptmerkmale

Technische Details  
Farbe Temperatur  5600 K
Materialien  Aluminium
Typ  LED
Lampenleistung  500 W
  
Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  3000 g
Abmessungen B x T x H  490 x 280 x 190 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 kg
Farbe Temperatur:
5600 K
Materialien:
Aluminium
Typ:
LED
Lampenleistung:
500 W
Abmessungen B x T x H:
490 x 280 x 190 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex videoleuchte, fotostudio dauerlicht, 16733, walimex, mantona, videoleuchte, anzahl, leds=500, flächenleuchte, fotostudioblitzlicht, leds500, flchenleuchte, fotostudio, blitzlicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 174,39*
€ 208,68*
Frei Haus
ab € 137,31*
€ 208,68*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 182,26*
€ 218,25*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 269,34*
€ 308,50*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,68*
€ 248,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.